用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色ホワイト
材質不織布
幅(mm)230
長さ(m)50
外径(Φmm)140
シートサイズ(mm)230×200
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。
RoHS指令に適合しています。
化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。
吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)
材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度(%)11.4
吸湿度27.0℃
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
HACCP対策用に区分ごとに色を分けることができるよう5色展開の雑巾です。マイクロファイバークロスを使用しているため、綿100%のものに比べ脱落繊維が少なく、食品工場での使用に適しています。吸水性が高く、また速乾性も高い商品です。
用途水拭き、から拭きなどの清掃に。
材質ポリエステル、ナイロン
シートサイズ(mm)180×280
通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
用途食品工場など。
材質不織布(1層)
サイズフリー
タイプ使い捨て
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途食品・水産加工他、水・油仕事
材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ胸当
幅(cm)90
機能抗菌、防カビ
ひも長(cm)80(3本)
種別前掛
生地厚(mm)0.38
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。
SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X
VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。
BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
用途食品工場や軽作業などに。
花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。
トラスコ品番217-9011
材質本体:不織布、ノーズピース部:PE
質量(g)170
対象花粉、飛沫ウイルス
アズワン品番64-8490-59
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1箱(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
帯電効果。インナーとしても使用可能です。髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。
用途食品加工・食肉加工・水産業用。
色白
仕様TOPと耳部は、通気性の良い不織布を使用
材質/仕上ポリプロピレン
種類ツバなし
機能帯電
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X。VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。
用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。
トラスコ品番379-9717
材質本体:不織布、ノーズピース部:PE
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)10
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
包装形態個包装
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1袋(10枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
東洋紡製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している「全国マスク工業会」認定の三層マスクです。自重が一般的なマスクより約1/3軽量なうえ、通気性も約30%以上高く呼吸が楽にしやすいマスクです。特に、湿度の高い時期に汗や息がこもる作業時に、お薦めの商品です。VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
用途湿度の高い作業場用。食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所用。
トラスコ品番252-6841
材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布・ポリエステル系繊維、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)50
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×175
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
1箱(50枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素
本体厚さ(mm)約3
仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
用途食品工場など。
材質不織布(1層)
サイズフリー
タイプ使い捨て
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途食品・水産加工他、水・油仕事
厚さ(mm)0.38
幅(cm)90
種別前掛
材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ腰下
機能抗菌、防カビ
ひも長(cm)80(2本)
関連キーワード