カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 手袋(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • NOKクリューバー(30)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(22)
  • リピープラス(18)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • 不二ラテックス(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
  • アトム(4)
  • BOLL(4)
  • ダイゾー(4)
  • スズキ機工(4)
  • 水谷ペイント(4)
  • RS PRO(4)
  • CARL BECHEM(4)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • アラム(3)
  • アルタン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「食品用機械油」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3H TRUSCOオイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3HTRUSCO
1,238税込1,362
1本
翌日出荷
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤トラスコ品番684-6054淡黄色透明容量(mL)420容器420mlスプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)168
使い捨てニトリル極薄手袋(100枚入) TRUSCO使い捨てニトリル極薄手袋(100枚入)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱
当日出荷
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途食品加工、手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。トラスコ品番244-2481材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08ブルーサイズL入数(枚)100全長(cm)23中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
使い捨てニトリル極薄手袋 粉無 TRUSCO使い捨てニトリル極薄手袋 粉無TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途食品加工、手先の細かい作業に。 機械部品の組み立てなどの油作業用。全長(cm)23材質ニトリルゴム(NBR)ブルー厚さ(mm)0.08機能耐薬品・耐油粉有無粉なし入数(枚)100
ニトリル製使い捨て極薄手袋 TRUSCOニトリル製使い捨て極薄手袋TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(200枚)
翌日出荷
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)規格食品衛生法適合品粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)200質量(g)652左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0657食品衛生法適合
使い捨て極薄手袋(200枚入) TRUSCO使い捨て極薄手袋(200枚入)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(200枚)
当日出荷
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)200食品衛生法適合
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8996淡乳白色容量(mL)350質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1 認定取得主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αフードシリコーンスプレー TRUSCOαフードシリコーンスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1本(420mL)
当日出荷
NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番329-1448透明質量(g)360使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル危険物の類別非危険物
αホワイトオイルスプレー TRUSCOαホワイトオイルスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。淡乳白色容量(mL)420質量(g)370仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番509-4127材質/仕上主成分:流動パラフィン・PTFE摘要スプレータイプ使用温度範囲-10~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.067L危険物の性状非水溶性
αホワイトオイル 詰替用 TRUSCOαホワイトオイル 詰替用TRUSCO
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。淡乳白色使用温度範囲(℃)-10~100主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αホワイトオイルスプレー (替ボトル) TRUSCOαホワイトオイルスプレー (替ボトル)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1 TRUSCOオイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1TRUSCO
1,650税込1,815
1本
翌々日出荷
NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。トラスコ品番683-9530材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)淡乳白色容量(mL)420タイプ容器:420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.67L危険物の性状非水溶性原液量(mL)134
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら