「食品用潤滑油スプレー」の検索結果
こんなお得な商品も!

食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。
ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
食品機械等の軽潤滑や離型剤として。
仕様NSF H1 認定取得
トラスコ品番329-1448
色透明
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-50~200
主成分シリコーンオイル
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
色淡乳白色
容量(mL)420
質量(g)370
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番509-4127
材質/仕上主成分:流動パラフィン・PTFE
摘要スプレータイプ
使用温度範囲-10~100℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.067L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8996
色淡乳白色
容量(mL)350
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-10~100
規格NSF H1 認定取得
主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番220-9144
種別替ボトル
色淡乳白色
質量(g)310
使用温度範囲-10~100℃
主成分流動パラフィン・PTFE
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。
成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤
トラスコ品番684-6054
色淡黄色透明
容量(mL)420
容器420mlスプレー缶
危険物の類別非危険物
原液量(mL)168
1本
¥1,238
税込¥1,362
当日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
色淡乳白色
使用温度範囲(℃)-10~100
主成分流動パラフィン・PTFE
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性