79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。 耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに 特性耐熱性、耐水性 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 認定取得 主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797 危険物の類別非危険物
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル ノズル長(mm)115 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793 全長(mm)180 容量(mL)80 質量(g)138 吐出量(1回)0.54cc ノズル長(mm)80 最大圧力(MPa)6.89 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2 1回の吐出量(mL)0.7~0.8 ノズル長(mm)160 油槽径(Φmm)47.5 容量(mL)150 全長(mm)360 最大圧力(MPa)19.8 質量(kg)0.9 トラスコ品番112-5176 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷


エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番416-3079 全長(mm)387 質量(kg)1.8 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)0.5 最大圧力(MPa)54 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8 ノズル長(mm)250 最大容量(mL)(直入れ)600 全長(mm)365 最大圧力(MPa)54 質量(kg)1.4 付属品ストレートノズル トラスコ品番416-3052 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)60.5 グリス容量420mL 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
9,398 税込10,338
当日出荷

高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0 ノズル長(mm)170 油槽径(Φmm)56.4 最大容量(mL)(直入れ)500 全長(mm)387 最大圧力(MPa)30 質量(kg)1.4 付属品チャック式ノズル トラスコ品番416-3061 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷


1個
169 税込186
翌日出荷

1個
159 税込175
翌日出荷

1個
169 税込186
翌日出荷

1個
169 税込186
翌日出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4108 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-10 容量(cc)400 危険物の類別非危険物
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
169 税込186
翌日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

仕様【手詰めグリス使用可否】可 トラスコ品番445-4863 全長(mm)350 質量(kg)1.36 容量(mL)500 油槽径(Φmm)59 ノズル長(mm)160 1回の吐出量(mL)1.2 最大圧力(MPa)47 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)【直入れ】500
1丁
9,298 税込10,228
欠品中

1個
179 税込197
翌々日出荷

1個
609 税込670
翌日出荷

1個
849 税込934
翌日出荷

トラスコ品番164-2758 適合本体FTR-65G専用ガン 質量(g)960 吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1個
429 税込472
翌日出荷


1個
309 税込340
翌々日出荷

1個
559 税込615
翌々日出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズル トラスコ品番416-3044 全長(mm)401 質量(kg)1.9 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2 最大圧力(MPa)67 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
519 税込571
翌日出荷