2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。 簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。 表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。 カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ 材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム ブラック トラスコ品番762-4875 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 質量(kg)36 長さ(m)5
1巻
84,980 税込93,478
翌々日出荷

地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用。イベント会場の養生用。道路仮歩道用。仮設トイレ。階段スラップ。立体駐車場。病院・学校などの静粛を要する通路 厚さ(mm)5 トラスコ品番288-2132 材質/仕上天然ゴム 質量(kg)18 長さ(m)2.5 幅(m)1
1巻
43,980 税込48,378
翌日出荷