発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状L字型
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)8
トラスコ品番482-0282
幅(mm)50
質量(g)60
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。
トラスコ品番780-5314
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
質量(kg)3
色グリーン
寸法(幅W×長さL)(m)1×100
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
用途車用の養生カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
色透明
厚さ(mm)0.03mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0253
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。
材質軟質塩ビ
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番482-0291
形状はさみこみ型
幅(mm)100~160
質量(g)100
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。
色グリーン
材質塩化ビニール(PVC)
質量(kg)28
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5
ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)。浸み込みやすい木材にも適しています。
用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。
トラスコ品番380-5503
材質シアノアクリレート
色透明
タイププロ用(小容量)
使用温度範囲(℃)-10~60
容量(g)4
粘度高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)
危険物の性状非水溶性
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
用途建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
質量(kg)25
引張強度縦795N/5cm、横694N/5cm
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×100
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.6
寸法(幅W×長さL)(m)2×2
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
材質ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
色ブルー
番手2200
厚さ(mm)0.25
耐久性(年)2
引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
関連キーワード