4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。 厚さ(mm)3 材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)