25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。 形状L字型 オレンジ 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)8 トラスコ品番482-0282 幅(mm)50 質量(g)60 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)1.7
1袋(2本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。 オレンジ 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番482-0304 形状はさみこみ型 幅(mm)55 厚さ(mm)18 質量(g)100 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)1
1袋(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。 トラスコ品番666-4561 材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 ブルー 長さ(m)30 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

2枚のポリエチレンフィルムの間に空気層を持たせた二層構造フィルムです。 フィルム自体が厚く、一体成型品なので破れにくいです。 透明性が高く、内容物が確認できます。
用途緩衝材、保護材、養生材。 アズワン品番64-8717-05
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。 折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質軟質塩化ビニール 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。 厚さ(mm)0.13 粘着力(N/10mm)1.56 引張強度(N/10mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性筆記可 紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。 厚さ(mm)0.19 ブルー 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 防炎性能試験番号C2150021
1枚ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω)1011
1本
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)1 幅(mm)1830 長さ(m)12 トラスコ品番818-3816 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)29 ブルー透明 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
82,980 税込91,278
当日出荷

可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3817 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明オレンジ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
62,980 税込69,278
当日出荷

速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。 トラスコ品番678-3106 材質SBR(スチレンブタジエンゴム) 淡黄白色 容量(mL)420 塗布面積(m2)標準:4 標準重ね塗り回数(回)1~3 接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3818 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明ブロンズ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
62,980 税込69,278
翌日出荷

プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。 材質ポリプロピレン 幅(mm)1250 長さ(m)50
1巻
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。 仕様テープカット条件:手で切断可能 寸法(mm)紙管:76 グリーン タイプ筆記可 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 粘着力1.56(N/10mm) 引張強度(N/10mm)4.0
1組(10個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)。浸み込みやすい木材にも適しています。
用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。 トラスコ品番380-5503 材質シアノアクリレート 透明 タイププロ用(小容量) 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)4 粘度高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒) 危険物の性状非水溶性
1個
199 税込219
当日出荷

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,033 税込2,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に JIS規格JIS A 1323A種合格品 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番473-6788 材質シリカ繊維100% 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.64 質量(kg)13.7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
83,980 税込92,378
当日出荷

規格外品の新聞紙を再利用した緩衝材です。持ち運びに便利なカートン箱入りです。
用途緩衝材、ウエスとして。簡易養生、メモ用紙として。 トラスコ品番401-0748 材質再生紙 長さ(m)15 幅(cm)30
1本
779 税込857
翌日出荷

規格外品の新聞紙を再利用した緩衝材です。
用途工場での出荷時の包装紙、緩衝材として。簡易的な養生シートとして。 トラスコ品番401-0747 材質再生紙 長さ(m)350 幅(cm)80
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷