SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
「ネジトラブル」のレスキューツールです。
デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。
環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。
先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番437-8229
厚さ(mm)8.5
質量(g)130
グリップ径(Φmm)54
先端長(mm)28
先端幅(mm)17.5
先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5
本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。
探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。
トラスコ品番207-2486
全長(mm)124
質量(g)33
電源単4形乾電池(2個)別売
紫外線波長(nm)395
外径(mm)17
アズワン品番64-8424-34
LED使用数(個)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)0.9
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に
適合器具瓶
材質(毛)黒豚毛
色黒
材質(柄部)スチール
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番114-5558
質量(g)160
縦(mm)450
横(mm)300
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色被覆:黒
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-6011
質量(kg)4.6
色ブラック
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれなし
座上下調節ガス調節式
座幅(mm)Φ315
座高(mm)470~630
素材レザー
1脚
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
運送、荷役業に。
色ブラック
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
機能耐久性・通気性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様マジックタイプ
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。六角レンチの紛失・破損の管理ができます。
用途六角レンチの収納
仕様六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可
トラスコ品番396-2448
材質スチール
幅(mm)184.5
質量(kg)0.18
色ブラック
高さ(mm)59
奥行(mm)16.9
最大積載量(kg)1/個
梱包数20個
ホルダー数9
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ
強度区分A2-50相当
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。
用途土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。車のトランクシート汚れ防止等。梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
長さ(m)20
番手2500#
引裂強度(N)【縦】175【横】95
耐久性(年)約1年6ヶ月
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】440
たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。
材質ポリエステル
色ブラック
形状ウエストポーチ
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×150
腰廻り(cm)90まで
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
こんなお得な商品も!
土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
耐候性に優れたブラック土のうです。耐候性は約2~3年程度です。
用途長期間での常設土塁。災害対策用の備品として。
材質ポリエチレン(PE)
仕様しぼりロープ付
縦(mm)620
横(mm)480
2018年トラスコ掲載ページ9 1146
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。ディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができます。
用途ディスクグラインダーの収納
トラスコ品番396-2455
材質スチール
幅(mm)124
色ブラック
高さ(mm)65.2
奥行(mm)45
ホルダー数1
最大積載量(kg/個)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2035
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)100
寸法S(mm)32
寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途部品や工具の収納
トラスコ品番396-2451
材質スチール
幅(mm)276.4
色ブラック
高さ(mm)45
奥行(mm)127.8
最大積載量(kg/個)5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ショルダー付で持ち運びが便利です。未使用時、折りたたむことができ、コンパクトです。外側にも十分な収納ができます。
トラスコ品番389-7745
材質ポリプロピレン
形状ワークバック
色ブラック
本体質量(kg)1.1
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
粒度#600
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸径(Φmm)3
質量(g)2.3
首下長(mm)4
適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
リング付のタコ脚ですので、安定しています。
座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。
トラスコ品番503-6062
質量(kg)4.3
色黒
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー
背もたれなし
座幅(mm)Φ315
座高(mm)500~640
素材レザー
1脚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-0930
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)50
1台
¥549
税込¥604
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2032
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
粒度#600
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸径(Φmm)3
質量(g)2.3
首下長(mm)4
粒度#325
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸径(Φmm)3
質量(g)2.3
首下長(mm)4
粒度#325
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸径(Φmm)3
質量(g)2.2
首下長(mm)7
天然毛先がある馬毛を使用。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
全長(mm)255
毛丈(mm)56
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
毛色黒色
粒度#230
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸径(Φmm)3
質量(g)2.3
首下長(mm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ