「黒 フィルム」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)310
引張荷重(daN)400平方センチメートル
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に
仕様手で切断可能
材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)200
厚さ(mm)0.01
質量(g)194
長さ(m)20
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)2.94
引張強度(N/10mm)2.1
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途作業台の静電気対策に。
材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
色表面層:緑、最下層:黒
表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分二硫化モリブデン、樹脂
トラスコ品番121-0327
色灰黒色
使用温度範囲-50~450℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません
平面だけでなく、曲面にも吸着できます
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です
付属品マグネット式ラーフル1個 / マーカーペン(黒・赤各1本) / マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番116-2299
材質表面:PET系フィルム / 裏面:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
板面(縦×横)(mm)600×370
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。軟質タイプのため使いやすいです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
長さ(mm)346
幅(mm)431
厚さ(mm)0.4
高さ(mm)0.6
奥行(mm)346
規格A3
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途危険場所の注意喚起と保護材として。
トラスコ品番161-0909
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黄/黒
質量(g)401
長さ(m)500
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番573-3780
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.6
色白
タイプ工程管理表
外寸(mm)(板面)縦900×横1800
縦(mm)900
横(mm)1800
外形寸法縦(mm)板面:900
外形寸法横(mm)板面:1800
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能
材質パラフィン
幅(mm)12
高さ(mm)83
質量(g)7
奥行(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。
材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン
質量(g)290
主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に
粘着力(N/10mm)6.5
引張強度(N/10mm)92.5
特性耐久性、はがせる
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番116-2301
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色板面:白
質量(g)800
タイプ週間予定表
外寸(mm)(板面)縦600×横370
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
厚さ(mm)0.5
材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
色板面:白
繰り返し・詰め替え対応
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番381-2089
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色白
寸法(縦×横)(mm)900×1200
縦(mm)900
横(mm)1200
商品タイプ行程管理表
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
紙管サイズ(Φ)76.5mm
最大テープ外径(Φmm)110
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番381-2087
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色白
寸法(縦×横)(mm)900×1200
商品タイプ月予定表
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番116-2300
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
質量(kg)2
色板面:白
タイプ月予定表
外寸法(mm)板面(縦)600×(横)900
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番116-2298
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
質量(kg)2
色板面:白
タイプ行動予定表
外寸(幅W×高さH)(mm)900×600
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。
メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
幅(mm)90
適合サイズ5インチまで
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
厚さ(mm)0.8
引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)
主な用途滑り止め
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
基材プラスチックフィルム
砥粒鉱物粒子
テープ厚さ(mm)0.8
粘着剤ゴム系
裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。裏面の両サイドにゲタをはかせマグネットを取り付けているため、様々な形状のものに対応が可能です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途危険場所の注意喚起と保護材として。
トラスコ品番161-0910
幅(mm)450
厚さ(mm)35
色黄/黒
質量(g)461
長さ(m)500
1枚
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。インテリアになじみやすい柄になっています。マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
仕様マグネット仕様
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
厚さ(mm)0.4
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード