61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(97本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上 材質(本体)ステンレス(SUS410) 頭部形状ナベ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(34本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5 ねじ径dM4.0 寸法H(mm)2.6 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(11本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(18本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1箱(10個)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 材質/仕上スチール(三価クロメート)
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ) 締付トルク(N・m)2
1個
90 税込99
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(860本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 仕様静電気対策品トランスレスタイプ 長さ(mm)260 質量(kg)0.55 コード長さ(m)2.8
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1100本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム 種類平ワッシャー
1パック(130個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(22本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1本
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(60本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80本)
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質ステンレス
1パック(60本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(6個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(9本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2057 全長(mm)225 質量(g)420 使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 表面処理ユニクロめっき
1袋(20個)
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 表面処理ユニクロめっき
1袋(20個)
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 仕様静電気対策品トランスレスタイプ 電気代の目安0.8円/h 長さ(mm)256 質量(kg)0.55 コード長さ(m)2.8
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1缶(90個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
1袋(50個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
1パック(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。 仕様ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1箱(10個)
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50個)
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

関連キーワード