カテゴリ
- 研磨材(23)
- 物流用品(10)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- テープ(4)
- メカニカル部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(17)
- ヱスビー食品(211)
- PISCO(ピスコ)(168)
- KITO(キトー)(135)
- 工進(130)
- 雅(130)
- 新ダイワ(118)
- コガネイ(114)
- CKD(102)
- omron(オムロン)(81)
- 岩田製作所(78)
- 千代田通商(73)
- IDEC(和泉電気)(72)
- スバル(72)
- 三菱(67)
- サンドビック(66)
- TURN(62)
- ダイヤトレンド(59)
- NAKANO(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「10.02」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
キャスター用車止め”とめたろう”
TRUSCO(7件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット(2個)当日出荷裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
トラ表示テープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(7個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
カットフィルター
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781箱(5枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
マグネットロール (のり付)
TRUSCO(13件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
サクションリフター30kG
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
アルミガラステープ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥839税込¥9231本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(20本)当日出荷ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
台車ハンドル用ガイドパックン
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット(2個)当日出荷台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。用途台車の安全対策としてトラスコ品番207-3073材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム色赤質量(g)15生地厚(mm)10アズワン品番64-8640-73内径(mm)24
強力型滑車 二車タイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
数字ステッカー
TRUSCO¥369税込¥4061組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
ポリカーボネート平板
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1枚当日出荷から翌々日出荷国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。用途建築・産業・農業等の資材として。
クイックシール継手インサートレスコネクタ
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。材質黄銅形状インサートレスコネクタ使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、油、水周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100流体温度(℃)0 ~ 100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
S45C六角ナット
TRUSCO¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ナイロンディスク
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
組ヤスリ 三角10本組
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)275質量(g/セット)275
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
組ヤスリ 角10本組
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)160質量(g/セット)160