カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 物流用品(64)
- 研磨材(54)
- 切削工具(50)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 機構部品(33)
- 作業工具(24)
- 建築金物(17)
- 電気材料(15)
- 測定用品(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(150)
- 大阪魂(1,230)
- PISCO(ピスコ)(699)
- エスコ(562)
- コガネイ(555)
- NACHI(不二越)(382)
- Panasonic(パナソニック)(356)
- 千代田通商(313)
- グーリング(304)
- OSG(オーエスジー)(294)
- イマオコーポレーション(286)
- 岩田製作所(266)
- CKD(222)
- EIKO(栄工舎)(219)
- NTN(エヌティーエヌ)(212)
- 清水製作所[継手](210)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(204)
- 三商(196)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「10φ」の検索結果
特価

SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。材質S55C(炭素鋼)シャンク径(Φmm)12適応Φ10シャンクナイスマイティ用
クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9286材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 コネクタ Φ10X7.5 呼びR1/4
TRUSCO¥609税込¥6701個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9282材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR3/8
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9253材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 コネクタ Φ10X7.5 呼びR3/8
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9296材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 エルボ Φ10X8 呼びR1/4
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9309材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 エルボ Φ10X7.5 呼びR3/8
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9295材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 エルボ Φ10X7.5 呼びR1/4
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9273材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 エルボ Φ10X6.5 呼びR3/8
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9303材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 エルボ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9292材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 チーズ Φ10X7.5 呼びR1/4
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9252材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 チーズ Φ10X6.5 呼びR3/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9266材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 エルボ Φ10X6.5 呼びR1/4
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9318材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 チーズ Φ10X6.5 呼びR1/4
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9274材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9310材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR1/4
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9270材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 チーズ Φ10X7.5 呼びR3/8
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9320材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9316材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
まとめ買い トクマルJ ジルコニア Φ100(10枚入X10箱セット)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781ケース(10箱)当日出荷10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材ジルコニア外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781ケース(10箱)当日出荷10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781ケース(10箱)当日出荷10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781ケース(10箱)当日出荷10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。用途溶接面のビード取り。付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)16穴径(mm)15/16RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
トクマルα セラミック Φ100 (10枚入)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材セラミック外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(16個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
キャスター用車止め”とめたろう”
TRUSCO(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(2個)ほか当日出荷裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(55個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(17個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
...