「10段棚」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
トラスコ品番283-3417
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
質量(kg)113
高さ(mm)1802
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)42・(大)6
奥行(mm)300
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1802
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
トラスコ品番283-3425
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
タイプ引き出し(小)42・(大)6
組立時間2人50分
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1802
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
棚板に傾斜がある(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
引出し数1
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し均等耐荷重(kg)10
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード