軽量ボルトレス棚MBUG型 単体タイプTRUSCO当日出荷から7日以内出荷
艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。材質スチール色サテンブラック高さ(mm)1800間口(mm)940高さ外寸(mm)1800組立時間(目安)2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)855最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)940棚板内寸・間口(mm)855