カテゴリ

  • 物流用品(274)
  • ねじ・ボルト・釘(185)
  • 保管用品(122)
  • 機構部品(64)
  • メカニカル部品(61)
  • 建築金物(57)
  • 切削工具(57)
  • 研磨材(54)
  • 作業工具(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • テープ(36)
  • 電気材料(36)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 溶接用品(20)
  • 測定用品(20)
  • 手袋(19)
  • 梱包用品(17)
  • 電動工具(17)
  • 照明(15)
  • 事務用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 厨房用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(390)
  • ホンダ(18,126)
  • SMC(15,331)
  • エスコ(8,758)
  • 大阪魂(7,920)
  • RS PRO(4,013)
  • BIGM(丸山製作所)(3,123)
  • 黒田精工(1,514)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,286)
  • ダイヤトレンド(1,282)
  • Panasonic(パナソニック)(1,228)
  • マルゼン[厨房機器](1,066)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,009)
  • メディアカバーマーケット(990)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(976)
  • YAGEO(902)
  • イマオコーポレーション(858)
  • 三木プーリ(849)
  • WURTH ELEKTRONIK(783)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10M」の検索結果

1,309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ10mTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
フレキシブルパイプ10m巻 TRUSCOフレキシブルパイプ10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。種類ステンレス管長さ(m)10形状パイプ
ブレードホース10m TRUSCOブレードホース10mTRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番104-4559材質ポリウレタン質量(kg)0.077/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCOトラ柄 3個口延長コード 10MTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
ブレードホース10m巻 TRUSCOブレードホース10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
抜け止めマルチタップ延長コード 10m TRUSCO抜け止めマルチタップ延長コード 10mTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10コンセント形状[[二相2]]トラスコ品番352-4124材質塩化ビニール質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCOスパークガードホース カプラ付 ホース10mTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
フランジナット ネジ M10 TRUSCOフランジナット ネジ M10TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
綿ロープ TRUSCO綿ロープTRUSCO(11件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
ホイール用アーバー M10 TRUSCOホイール用アーバー M10TRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
スタットボルト ネジ M10 TRUSCOスタットボルト ネジ M10TRUSCO
249税込274
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
アイボルト(スチール製) TRUSCOアイボルト(スチール製)TRUSCO(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
介錯ロープ TRUSCO介錯ロープTRUSCO(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
四角溶接ナット M10 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M10 パイロット無TRUSCO
429税込472
1セット(5個)ほか
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(14個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロール仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
六角溶接ナット 1A M10 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M10 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(15個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M10仕様1Aねじピッチ1.5ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
不織布巾着袋 TRUSCO不織布巾着袋TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10枚)
当日出荷
丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
用途小物などの収納に。入数(枚)10
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
M10棚板セットネオグレ TRUSCOM10棚板セットネオグレTRUSCO
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
ネオグレー
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCOキャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から9日以内出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
アイナット ステンレス製 TRUSCOアイナット ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(16個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
EPDM スポンジ角紐 TRUSCOEPDM スポンジ角紐TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCOクリーンルーム用インナー手袋TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10双)
当日出荷
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.6仕様クリーンパック仕様材質/仕上ナイロン100%タイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
...