カテゴリ

  • 物流用品(136)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 作業工具(57)
  • 機構部品(52)
  • 切削工具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 研磨材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 電気材料(17)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(182)
  • 三木プーリ(10,274)
  • 大阪魂(1,769)
  • エスコ(1,764)
  • SMC(1,705)
  • RS PRO(959)
  • 廣杉計器(589)
  • Igus(イグス)(422)
  • OSG(オーエスジー)(376)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(371)
  • ハンマーキャスター(319)
  • 京セラ(305)
  • タンガロイ(290)
  • イマオコーポレーション(286)
  • NACHI(不二越)(274)
  • 水本機械製作所(267)
  • 住友電工ハードメタル(263)
  • PISCO(ピスコ)(240)
  • TAKIGEN(タキゲン)(231)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11mm」の検索結果

490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
239税込263
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
629税込692
1パック(51個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
回転ドリルスタンド TRUSCO回転ドリルスタンドTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)
トラスコ品番152-8271寸法(mm)1~13摘要カバー付
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
699税込769
1パック(15個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCOステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO(41件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(6個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
129税込142
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安心クッション はさみこみ TRUSCO安心クッション はさみこみTRUSCO(15件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(8本)ほか
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(19個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
549税込604
1セット(30個)ほか
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO洋灯吊金具(真鍮製)TRUSCO(18件のレビュー)
629税込692
1パック(15本)ほか
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCOステンレス製ピンセット5本組セットTRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)質量(g)124
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(4個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
耐熱ガラスクロステープ TRUSCO耐熱ガラスクロステープTRUSCO(10件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
489税込538
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO高精度ステンレス製ピンセットTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(14本)ほか
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(55個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
マグネットサイドトレー TRUSCOマグネットサイドトレーTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
ベルトポンチ TRUSCOベルトポンチTRUSCO(25件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
線名札 小判型 TRUSCO線名札 小判型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100枚)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(39本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXTRUSCO(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
...