683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 全長(mm)103 付属品チャックキー トラスコ品番270-9449 質量(g)382 差込角(mm)六角6.35
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)13 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
用途頭径13mm特大カシメ用 トラスコ品番363-0596 セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用) 材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ サイズカシメ 13mm用 適合工具THP-P・THP-PH
1セット
699 税込769
当日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番268-4986 厚さ(mm)0.7 最小径(Φmm)50 最大径(Φmm)70 バンド幅(mm)13 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 材質(軸)快削鋼
1箱(50本)
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)170 刃長(mm)50 トラスコ品番402-6667 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g)87 硬度HRC58 切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm)2.5
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(13本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 特性手で切れる
1セット(10巻)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)
トラスコ品番152-8271 寸法(mm)1~13 摘要カバー付
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(47個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(14個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(30個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(45個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上ネオジム磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(4個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別フック&フック 表面処理ユニクロメッキ 先端形状両フック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(11個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。
付属品Φ30ジェルパッド 材質再生PP樹脂 ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(20個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ サイズレギュラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm)38 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)65
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)