カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(212)
  • 研磨材(130)
  • 物流用品(98)
  • 機構部品(77)
  • 作業工具(77)
  • 電気材料(65)
  • 切削工具(65)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(41)
  • メカニカル部品(37)
  • 測定用品(37)
  • 保管用品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 建築金物(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • テープ(18)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 安全用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 事務用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(476)
  • SMC(11,558)
  • 大阪魂(6,202)
  • エスコ(3,601)
  • RS PRO(3,081)
  • 三木プーリ(1,511)
  • 廣杉計器(1,138)
  • マルゼン[厨房機器](712)
  • NSK(日本精工)(700)
  • コガネイ(662)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(650)
  • アズワン(647)
  • 椿本チエイン(539)
  • イマオコーポレーション(509)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](492)
  • Igus(イグス)(483)
  • ノーブランド(481)
  • NTN(エヌティーエヌ)(459)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(440)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15MM」の検索結果

1,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCOマジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
1,698税込1,868
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)15軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
アルミナボール TRUSCOアルミナボールTRUSCO
2,798税込3,078
1袋
当日出荷
摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法11.5mm/15.0×5.0mm用 TRUSCO木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法11.5mm/15.0×5.0mm用TRUSCO
979税込1,077
1本
当日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8813アズワン品番65-1936-31
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
2,898税込3,188
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入 TRUSCOダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入TRUSCO(22件のレビュー)
369税込406
1箱(2個)
当日出荷
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。トラスコ品番409-7637質量(g)21
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
ホースノズル メタルタイプ TRUSCOホースノズル メタルタイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ9 1304
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
819税込901
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
パンチングパネル用スチールコンテナ TRUSCOパンチングパネル用スチールコンテナTRUSCO
1,575税込1,733
1個
当日出荷から翌日出荷
パンチングパネル(10角、15mmピッチ)に直接取付できる小物入れです。
用途ねじ、パーツ等小物の分類・保管に材質スチール(溶剤塗装)積載荷重(kg)5
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(39個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
699税込769
1パック(13個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
C型グリッププライヤ 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)275トラスコ品番374-7263質量(g)765横幅(mm)140頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
329税込362
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(45個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1パック(25個)
当日出荷
種類平ワッシャー
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
85,980税込94,578
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1500棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6511種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)27.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1533有効間口(mm)829
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(68個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
789税込868
1袋(50個)ほか
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
88,980税込97,878
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6570種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)28.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1838有効間口(mm)829
GPトップ用アダプター小 TRUSCOGPトップ用アダプター小TRUSCO
129税込142
1セット(5個)
当日出荷
装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
トラスコ品番798-4375材質ポリエチレン質量(g)6直径×厚さ×穴径(mm)30×2×15
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6600種別組立式質量(kg)32.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1838有効間口(mm)1129
ピックアップスケール TRUSCOピックアップスケールTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)900棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6421種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.1ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923有効間口(mm)829
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
75,980税込83,578
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番344-6336種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1838有効間口(mm)529
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)600奥行(mm)300高さ(mm)1500棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-6968種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.6ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1533有効間口(mm)529
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)900棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-7000種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)23.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×609×923有効間口(mm)829
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)720棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-7026種別組立式材質スリーブ:ABS樹脂質量(kg)21.9ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745有効間口(mm)1129
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(43個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)600奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-6917種別組立式質量(kg)14.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1838
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6588種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×609×1838有効間口(mm)829
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(63個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)1500棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6553種別組立式質量(kg)44.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1824×457×1533
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
89,980税込98,978
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)300高さ(mm)1500棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6537種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×1533有効間口(mm)1129
...