カテゴリ
- 保管用品(20)
- 清掃用品(14)
- 機構部品(9)
- 作業工具(8)
- オフィス家具(6)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(969)
- IKO(日本トムソン)(115)
- LION (ライオン事務器)(91)
- SMC(974)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(600)
- アズワン(112)
- イトーキ(457)
- エスコ(159)
- オカムラ(岡村製作所)(188)
- ツヨロン(藤井電工)(200)
- ナイキ(141)
- ノーブランド(229)
- プラス[家具](96)
- 内田洋行(232)
- 十川ゴム(120)
- 堀内機械(358)
- 日東工業(95)
- 河村電器産業(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台11日以内出荷早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。用途荷物の昇降や運搬など。仕様手動走行式トラスコ品番453-8200ストローク(mm)1515全高(mm)1975フォーク高さ(mm)85~1600フォーク長さL×幅W(mm)900×150車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個踏回数110~120フォークスライド外幅(mm)325~740昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)450
業務用ポリ袋 0.05厚
TRUSCO(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(5枚)当日出荷中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
業務用ポリ袋
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381袋(5枚)当日出荷厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。用途危険物、金属部品の保管、管理。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681袋(2枚)当日出荷厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2色透明
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
固定ハンドルアルミ伸縮柄
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単。3種類の柄が選べます。ヘッドは、4タイプから選べます。トラスコ品番215-1651長さ(mm)1000~1600質量(g)530繰り返し・詰め替え対応
ドライワイパーワイド120cm
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。トラスコ品番362-9881長さ(mm)1510幅(mm)1200質量(kg)2.82材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
ドライワイパー(ワイド)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。トラスコ品番362-9848長さ(mm)1510幅(mm)600質量(kg)1.52材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890


のぼり用ポール
TRUSCO¥729税込¥8021本当日出荷定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています用途のぼりの掲示用に。仕様2段伸縮式高さ(mm)1600~3000質量(g)680寸法(m)3横棒(mm)850外管径(Φmm)22内管外径(Φmm)19
ガーデンレーキ 玉付き
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。 爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。 手になじむ木柄仕様です。用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。トラスコ品番194-9023全長(mm)1650材質/仕上爪:スチール 柄:天然木質量(g)900爪長さ(mm)450爪数18アズワン品番64-8536-72先幅(mm)210~460
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から5日以内出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
ワイヤーキャッチ ステンレス製
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から8日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)高さ(mm)1600奥行(mm)370間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)20
クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ)
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。最大保冷時間8時間の長時間冷却のため、交換の手間を省くことができます。大容量500g、250×160mmの特大サイズです。冷凍して繰り返し使えます。用途クールベスト用保冷剤の予備として。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9165材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、調整剤、防腐剤厚さ(mm)50サイズ160×250タイプ長時間タイプ縦(mm)250横(mm)160保冷時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターあり)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)高さ(mm)1600奥行(mm)410間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4
ポストホールディガー
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。用途穴掘り作業に材質刃、柄:スチール全長(mm)1450質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X96
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9155材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 96個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
木工用クランプ PJH型
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から3日以内出荷締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29寸法B(mm)9アゴの深さ(mm)95
パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 中X54
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9158材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9146材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9147材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 中X36 大X12
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9156材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番352-6763材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)49.8高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーンコンテナ種類(小)VN-1N 96個
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら