スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6779
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6977
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)75
寸法S(mm)22
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6943
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6973
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色白
寸法L(mm)150
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6948
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色白
寸法L(mm)75
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6979
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6795
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6993
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)100
寸法S(mm)32
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6981
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)75
寸法S(mm)22
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6809
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)75
寸法S(mm)22
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

クーラーバッグ アルミ製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状直/ギザ付
材質SUS430
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
有効長(mm)100
全長(mm)160
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
機能打撃・回転
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ