汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
材質ポリスチレン樹脂
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。
取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。
寸法H(mm)4.8
寸法d(mm)57
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
仕様棒状
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
スタッド径(Φmm)1.9
2018年トラスコ掲載ページ3 0796
関連キーワード