カテゴリ
- メカニカル部品(182)
- 保管用品(79)
- 物流用品(64)
- 作業工具(52)
- 建築金物(17)
- 切削工具(16)
- 清掃用品(15)
- オフィス家具(13)
- 安全保護具(13)
- 機構部品(11)
- 研磨材(10)
- 測定用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 事務用品(9)
- テープ(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 電気材料(7)
- 防災用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 梱包用品(6)
- 安全用品(6)
- 溶接用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(185)
- PROST's(1,037)
- イトーキ(969)
- ホンダ(966)
- Panasonic(パナソニック)(762)
- エスコ(760)
- 山崎実業(427)
- アイリスオーヤマ(312)
- ニッぺ(日本ペイント)(310)
- スバル(286)
- アズワン(254)
- エスケー化研(203)
- 神戸製鋼(177)
- シグマ光機(176)
- RS PRO(173)
- 常磐精工(169)
- ニツコー熔材工業(163)
- YAMAZEN(山善)(162)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「1kg」の検索結果
特価

OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。材質ステンレスSUS420精度等級M1級
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
アルミナボール
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
大型カートリッジ専用ガン
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271材質スチール全長(mm)405質量(kg)0.78全高(mm)170危険物の類別非危険物
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
ハンドソープ 新・洗手観音
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個(17kg)当日出荷手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ブルーシートα3000
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から翌々日出荷縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
セーフティーコード ゴム製
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491色ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
手締め結束ベルト しめしめセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66色白摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
屋内外用段差解消スロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
ブルーシート #2000
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
ステンレス工具箱
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(18本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
メリヤスウエス(柔軟タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋(1kg)ほか当日出荷厳選した最高級メリヤス生地使用。吸水性抜群!!ティッシュ感覚の最高の使用感。柔らかい手ざわり、商品にもキズをつけません。用途仕上げ工程や、あらゆる作業に最適の万能タイプ厚さ(mm)0.4寸法(mm)350×350材質/仕上純綿100%(最高級未使用メリヤス生地)色白区分新品生地の種類メリヤス
コバンザメマグネットフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番115-0627材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム幅(mm)45色ブラック高さ(mm)32質量(g)60奥行(mm)65フック2本最大積載量(kg/個)1吸着力(kg)8
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
蓄圧式噴霧器 ハイパー
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。トラスコ品番415-1003幅(mm)180型式肩掛式質量(kg)1高さ(mm)360材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類蓄圧式奥行(mm)180タンク容量(L)4材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710ノズルニ頭口材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)対応溶液薬剤
作業衣用洗剤 ジャブピカ
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個(5kg)ほか当日出荷頑固な汚れでもパワフルに洗い上げる作業衣専用業務用洗剤です。しつこい油汚れを強力に分解。作業衣、作業用つなぎ服、軍手、タオルなど素材をいためず汚れをきれいに落とします。無リン粉末です。'冷水でも、井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。用途綿・麻・合成繊維用(酵素配合)仕様洗濯用合成洗剤(無リン)主成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム商品タイプ業務用
カラー針金グリーン線
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷緑色のビニールをなまし線に被覆しています。用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
...