カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 物流用品(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(838)
- KITO(キトー)(146)
- コガネイ(78)
- 中央精機(64)
- TOTO(49)
- リューター(日本精密機械工作)(31)
- TRANSCEND(トランセンド)(30)
- SAMTEC(30)
- 安立計器(29)
- omron(オムロン)(20)
- QNAP(18)
- 新ダイワ(15)
- 日東工器(15)
- パナソニックコネクト(14)
- ADVANTEC(11)
- エスコ(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ヤマモトレーシング(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1ts」の検索結果

塗装マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
ツールワゴンロイヤル TWR-221用トレーセット
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-221型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
ツールワゴンロイヤル TWR-421用トレーセット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781組(3枚)当日出荷から9日以内出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-421型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
塗装マスク用吸収缶
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)トラスコ品番396-3939適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL材質吸収剤:活性炭区分国家検定:S1種類防じん機能付き有機ガス用吸収缶(区分S1)粒子捕集効率(%)81.0以上対象ガス有機ガス通気抵抗(Pa)280以下型式検定合格番号第TN502号最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。用途オプション品として。品名伸縮冷風延長ダクト
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。用途オプション品として。品名エルボ用ツインダクト
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンのドレン水を排水口へ直接排水させるドレンホースです。用途オプション品として。品名ドレンホース
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボ、ツインダクトに接続可能なダクトです。用途オプション・補修用部品として。品名冷風ダクト
シムボックステープ(ステンレス製)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する補修用の排熱ダクトです。用途オプション・補修用部品として。品名排熱ダクト
クールベスト ベスト+保冷剤3個セット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷背中・両脇に保冷剤用ポケットが装備されたメッシュベスト+長時間冷却できる保冷剤3個のセット品です。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-7695セット内容専用アルミ保冷剤(TS-ALHO500×1個、TS-ALHO200×2個)+クールベストTCV-BK×1着色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クールベスト
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181着当日出荷背中に1つ、両脇に2つ保冷剤を入れるポケットがあり、ストレッチ性・通気性に優れたメッシュベストです。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9166材質ベスト部分:ポリエステル、ポリウレタン、ゴム、マジックテープ部分:ナイロン色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。用途オプション・補修用部品として。品名ドレンタンク
操作盤用フタ TS黒 難燃
TRUSCO¥819税込¥9011台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-0875適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)50品名操作盤用フタ
天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-0948適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)750品名天板
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。用途オプション・補修用部品として。品名標準フィルター
側板R TSグレー TS-25DP・EP
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-1146適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2500
後カバー TSグレー TS-25DP・EP
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-1171適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)1250
オイルミストフィルター
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷トラスコ品番392-5978適合機種TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質不織布質量(g)510寸法(幅W×高さH)(mm)319×625
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3596材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8タイプチーズ適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
防塵フィルター
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷トラスコ品番392-5951適合機種TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質ポリウレタン質量(g)340品名防じんフィルター(差し込み式)寸法(幅W×高さH)(mm)319×625
”クイックシール継手”(コネクター)
TRUSCO¥99税込¥1091個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
フィルタカバー TSグレー TS-25DP・EP
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-1162適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)680
側板L TSグレー TS-25DP・EP
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-1154適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2400
電装ボックスフタ TS黒
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-0859適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)200
把手 TS黒
TRUSCO¥549税込¥6041台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-0930適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)50品名把手
オイルミストフィルター
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷オイルミストフィルター:目の細かい不織布で出来ている為、細かいオイルミストが回収できます。トラスコ品番298-6019適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質不織布質量(g)490寸法(幅W×高さH)(mm)320×570
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3591材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9259材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa