カテゴリ
- 物流用品(389)
- 作業工具(339)
- ねじ・ボルト・釘(290)
- 切削工具(180)
- 研磨材(162)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- 機構部品(132)
- 保管用品(119)
- 建築金物(78)
- 電気材料(70)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 測定用品(35)
- 安全標識(30)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 科学研究・開発用品(24)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
- 事務用品(20)
- 安全用品(19)
- バッテリー・電装(18)
- 溶接用品(16)
- 清掃用品(15)
- メカニカル部品(14)
- オフィス家具(14)
- 厨房用品(12)
- 安全保護具(12)
- 制御機器(11)
- 梱包用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 手袋(11)
- 電動工具(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 防災用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- 作業服(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- テープ(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 空圧工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- マスク(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(634)
- BIGM(丸山製作所)(38,453)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,067)
- CKD(1,332)
- KITO(キトー)(1,829)
- omron(オムロン)(1,273)
- Panasonic(パナソニック)(2,046)
- SHIMANO(シマノ)(1,120)
- エスコ(4,205)
- オカムラ(岡村製作所)(2,376)
- コガネイ(3,155)
- コクヨ(986)
- サンワサプライ(1,077)
- スバル(2,001)
- ホンダ(3,974)
- メディアカバーマーケット(7,908)
- 三菱電機(1,462)
- 大阪魂(12,117)
- 廣杉計器(997)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(179)
グリーン購入法適合(7)
「2 4」の検索結果

2x4サポート ユニクロメッキ L字金具
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法W(mm)80板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 L字金物
TRUSCO(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ 受け金物
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 コーナー金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3325材質スチール色黒色寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2穴径(mm)5
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
αレターケース A4・2列タイプ
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。仕様鍵なしタイプ材質本体/スチール引出し/ポリスチレン(PS)樹脂色クリアサイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9255材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9267材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
電源タップ 2Pタイプ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
スパイラルホース 4×6
TRUSCO¥389税込¥4281本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。コイル長(mm)350使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色青使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(11個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
ワークポジショニング腰道具4点セット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(5個)当日出荷アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付付属品TFC-110A-BK、TCM-W24、TCM-W24、TCM-D11トラスコ品番364-4668セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
フック付きベルトスリング 4本吊り
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(180個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥479税込¥5271セット(24個)当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
レターケース B4タイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂色アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥619~税込¥681~1袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
...