カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 機構部品(33)
- 電気材料(16)
- 切削工具(11)
- 物流用品(10)
- 作業工具(10)
- 安全保護具(6)
- 研磨材(6)
- 建築金物(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空圧工具(4)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(30)
- 大阪魂(1,363)
- 住友電工ハードメタル(140)
- エスコ(135)
- 三菱マテリアル(100)
- 岩田製作所(89)
- 京セラ(89)
- OSG(オーエスジー)(81)
- グーリング(81)
- NACHI(不二越)(75)
- PROST's(71)
- 大栄電線工業(68)
- イスカル(65)
- NS(日進工具)(65)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(59)
- 協和精工(59)
- RS PRO(58)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「2.4mm」の検索結果
特価

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
マイクロエアーグラインダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
ステンレス カードリンク
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(15本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(17本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(114個)当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(9個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(90個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299税込¥3291袋(20本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥789税込¥8681パック(400個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(21個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(70本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ アルミ製・横型
TRUSCO(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。全長(mm)43色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)18材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
二眼型セーフティグラス
TRUSCO(35件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)45質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809税込¥8901パック(19個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(190個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
ハンドリベッター(強力タイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)トラスコ品番256-9316材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼全長(mm)295使用ジョーHR2464-TJアズワン品番65-2018-31