129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 仕様片面表示、4mmΦ穴×上1 材質アクリル 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)65×45 質量(g)46 取付方式
1組(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 付属品バックル25個 材質ポリエステル テープ厚さ(mm)2.5 剪断強度(N/cm2)8
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム 種類スプリングワッシャー
1パック(1000個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 厚さ(mm)2.5 長さ(m)50
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(3個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 全長(mm)200 刃長(mm)95 板厚(mm)2.5 刃厚(mm)2.5
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に ●鋼管やビニールパイプ等の結束に 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)170 刃長(mm)50 トラスコ品番402-6667 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g)87 硬度HRC58 切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm)2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

1組(5枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済 取付方式 材質アクリル 仕様両面表示 トラスコ品番489-5151 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)70×47 質量(g)46 縦(mm)70 横(mm)47
1組(5枚)
669 税込736
当日出荷

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来る製品です。
用途額縁用 トラスコ品番381-0507 セット内容吊具:10個、ネジ(全長約9mm):10個 材質本体、針:鉄ネジ:鉄 幅(mm)14 厚さ(mm)2.5 縦(mm)26
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。 幅(m)1
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。 ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。 厚さ(mm)2.5 材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル 質量(g)7 文字色シルバー 縦(mm)60 横(mm)40 穴タイプ4
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。 材質ポリエステル タイプ縫製取付タイプ
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRUSCO紙管
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。 材質/仕上
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
取付け方法吊り下げ 材質スチロール
1セット(5枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ 刃厚(mm)2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。 材質綿100% 生成 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 2018年トラスコ掲載ページ6 0499
1双ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 厚さ(mm)2.5
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 仕様プロテクター付(着脱式) 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています 材質真鍮(ニッケルメッキ) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1セット(20組)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
用途安全靴の足指保護に。 サイズ(cm)25.0~27.0 材質ネオプレン トラスコ品番437-7770 厚さ(mm)2.5 質量(g)17
1組
779 税込857
当日出荷

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質/仕上アルミ 仕様平頭
1パック(14個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 トラスコ品番352-3730 質量(g)110 使用厚さ(mm)2.5 適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP 内径(mm)8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3652 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)6.2 長さ(m)50
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白) 種類スプリングワッシャー 規格JIS規格品 表面処理三価クロメート
1パック(123個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表示内容無地 材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル トラスコ品番116-1297 厚さ(mm)2.5 質量(g)7 縦(mm)60 横(mm)40 穴径(mm)4
1枚
139 税込153
当日出荷

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 強度区分4.8
1袋(10本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。 材質クロムバナジウム鋼
1丁
2,151 税込2,366
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール 厚さ(mm)2.5
1パック(5枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード