ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
収容力大きく丈夫な両開き開閉式。パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。
角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
色ブルー
こんなお得な商品も!

ツールボックス 二段式
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
材質本体・中皿:スチール
色ブルー
有効内寸法・奥行(mm)158
有効内寸法・高さ(mm)103
有効内寸法・幅(mm)348
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ2段式タイプ
組立時間(目安)2人30分
両開き2段式。仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。
付属品仕切板12枚、スペアキー(1個付)
トラスコ品番281-8302
材質アルミ(本体表面)、合板(芯材)
質量(kg)4.2
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)280
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)230
有効内寸法・奥行(mm)198
有効内寸法・高さ(mm)155
有効内寸法・幅(mm)333
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品中皿(PT36 4600)
材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)
色ブルー
少し高い所のピッキング用に台車に踏み台をセットできます。ハンドルに引掛けるだけで簡単に取付ができます。
適合踏台/TSAF-2-BK、TSAF-2-SV
トラスコ品番799-2122
適合機種304N、TP-904、TPX-904、TSAF-2-BK、TSAF-2-SV
質量(kg)1.4
材質(本体)スチール
適合台車品番304N、TP-904、TPX-904
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途カッターなどの収納に。
材質牛ヌメ革
トラスコ品番856-3566
形状ペンチ、カッター2段
幅(mm)70
高さ(mm)210
質量(g)80
奥行(mm)40
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品
材質アルミ
段数2段
設置寸法・奥行(mm)593
設置寸法・幅(mm)526
収納寸法・幅(mm)526
収納寸法・奥行(mm)190
収納寸法・高さ(mm)650
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
背面がフラットなので壁際での整理整頓に最適です
用途小物類の整理整頓
トラスコ品番765-7749
材質CPB-4本体:ABS樹脂、CPB-5引出し:AS樹脂、金具:スチール
質量(kg)2.2
高さ(mm)262.5
奥行(mm)121.6
間口(mm)420
最大積載量(kg)15
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番561-3432
取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)
材質スチール
色つや消しブラック
外形寸法(mm)奥行:185、間口:370、高さ:215
有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340
有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172
有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。
扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。
色ホワイト
間口(mm)230
奥行(mm)125
高さ(mm)450
仕様中棚各段1枚付(取り外し可能)
付属品プッシュリベット
トラスコ品番764-6461
材質本体:スチール
質量(kg)3.6
タイプ2段(片開き)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
用途室外作業/室内作業/DIYにも
材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル
形状2段
トラスコ品番287-1971
幅(mm)140
高さ(mm)270
質量(g)145
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7682
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
CPB-4を積み重ねの際に固定できる
4個あれば3段も可能
用途クリアポケットボックスの2・3段積み用部品
トラスコ品番765-7757
材質スチール
質量(kg)0.13
高さ(mm)156
奥行(mm)1.6
間口(mm)30
最大積載量(kg)15
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1062
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
組立時間2人30分
作業用踏台用のスプリングキャスターです。
TSF1段2段に対応します。
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に
材質アルミ、ゴム
トラスコ品番770-8815
適合機種TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266
質量(g)1400
1セット(4個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1062
ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
表面処理ハンドル:粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
2018年トラスコ掲載ページ8 0955
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂
色グリーン
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
高さ(mm)600
奥行(mm)450
間口(mm)700
段数2段
キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)150
錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番562-8178
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
タイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)185
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340
有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172
有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ピッキング作業に適しています。
仕様組立式両袖2段タイプ
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間2人30分
騒音対策あり
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
トラスコ品番854-9322
材質マット:塩化ビニール
2018年トラスコ掲載ページ8 0978
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
高さ(mm)600
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数2段
キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
引出し数2
キャスター径(Φmm)75
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ
種別完成品
材質ステンレス
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ2段式タイプ
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様カギあり
質量(kg)21.4
引出し数2
ストッパーあり
引出し内寸法(mm)間口400×奥行390×深さ62
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛皮
トラスコ品番143-2761
寸法(mm)60×245
摘要2段吊
質量(g)160
適合ベルト幅(mm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)60×245
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ