「200用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ギヤープーラー3本爪
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.06
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
長さ(m)1
色黒
材質フッ化エラストマー
使用温度範囲(℃)-55~200
トラスコ品番445-5622
適合機種TDWV-200
質量(g)760
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番445-5606
適合機種TDWV-200
質量(g)460
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2034
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ポリウレタン
色黒
長さ(m)200
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
特性柔軟性
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に
電源(V)100
容量(W)200
トラスコ品番208-3954
材質/仕上真鍮
質量(g)100
品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)
アズワン品番64-8713-47
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
トラスコ品番278-1972
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)2.32
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)151×102
取付高H(mm)250
取付ピッチX×Y(mm)112×63
呼称径D200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2010
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1808
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)3.06
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トラスコ品番414-7502
質量(g)1
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
軽量でコンパクトなブレーキです。
トラスコ品番414-5143
適合機種201N、202N、204N、207N
材質本体:スチール
質量(kg)1.0
タイプスタンダードなタイプ
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
トラスコTPPR-200K用のワッシャー・スプリング・スペーサーのセットです。
トラスコ品番595-2963
セット内容パーツNo.26 ワッシャー×2、パーツNo.27 スプリング、パーツNo.28 ABCスペーサー
1セット(1組)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2030
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色オイスターホワイト
セット内容カードフォルダー(J型)×1
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
2018年トラスコ掲載ページ8 0117
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。
仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)
トラスコ品番424-9852
長さ(mm)250
質量(kg)1.31
電源(V)110
外径(Φmm)150
最大口開き(mm)65
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
替球レフランプシリーズ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番414-7481
質量(g)13
危険物の類別非危険物
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1875
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)3.41
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。
材質炭素工具鋼
粒度(#)200
全長(mm)140
タイプ10本組
刃長(mm)50
柄の形状丸
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2026
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥169
税込¥186
翌日出荷
仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)
トラスコ品番303-3589
質量(kg)1.8
車輪径(Φmm)200
キャスター200mm
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません)
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ)
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6994
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)52
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6824
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トラスコ品番414-7499
質量(g)8
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6594
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
色ホワイト
棚板調整ピッチ(mm)30mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0113
均等耐荷重(kg/段)200
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番125-9123
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)600
間口(mm)900
均等荷重(kg)200
ねじ寸法アジャスター:M16×2.0
材質(天板)ポリ化粧
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6998
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6580
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6970
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)52
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
色ホワイト
棚段数4
棚板調整ピッチ(mm)30mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0113
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)200
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3020
質量(g)195
電源(V)単相200
電源コード(m)2
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
トラスコ品番414-7464
質量(g)16
危険物の類別非危険物
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
色ホワイト
材質(本体)スチール
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)30mm
均等耐荷重(kg/段)200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ