材質ポリウレタン
色黒
長さ(m)200
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
特性柔軟性
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質金属粉
色青
使用温度範囲(℃)-40~80
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番356-5726
適合機種TKC-1200
質量(g)10
1パック
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
UL規格UL難燃性(94V-2)
トラスコ品番445-5622
適合機種TDWV-200
質量(g)760
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
取付穴(mm)4.8
UL規格UL難燃性(94V-2)
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M4対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
幅(mm)15
材質/仕上ステンレス(SUS430)
取付ねじM4
穴径(mm)6.8×4.2
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M6対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ステンレス(SUS430)
取付ねじM6
穴径(mm)9.0×6.2
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0898
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×629
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0895
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)1000×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×629
設置寸法・間口(mm)1020
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0916
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)1000×400
段高(mm)350
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×629
設置寸法・間口(mm)1020
1台
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0894
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)1000×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×629
設置寸法・間口(mm)1020
1台
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0906
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)600×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×629
設置寸法・間口(mm)620
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0881
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)350
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×629
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0883
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×832
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0919
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×629
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-1259
材質アルミ合金
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)1000×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1035
設置寸法・間口(mm)1020
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0902
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)1000×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×832
設置寸法・間口(mm)1020
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0907
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×832
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0904
材質アルミ合金
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)1000×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1035
設置寸法・間口(mm)1020
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0905
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)600×400
段高(mm)350
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×629
設置寸法・間口(mm)620
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0879
材質アルミ合金
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×1035
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0908
材質アルミ合金
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×1035
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
トラスコ品番856-3692
材質スチール
質量(kg)16
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
トラスコ品番508-5624
タイプ連結型
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×309×1807
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)860
均等耐荷重(kg/段)200
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
トラスコ品番509-1985
タイプ連結型
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×309×1207
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)860
均等耐荷重(kg/段)200
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
トラスコ品番508-5195
タイプ連結型
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×309×1507
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)860
均等耐荷重(kg/段)200
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
棚に引っかけて吊り下げができます。
高さ(mm)107
間口(mm)30
色ネオグレー
奥行(mm)214
適合M3・M5型用
トラスコ品番855-2499
材質スチール
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様2段スライド式
色グレー
高さ(mm)1207
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ