「235b」の検索結果
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
JIS規格×
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付
トラスコ品番856-3577
形状ハッカー差し2丁
幅(mm)80
高さ(mm)240
質量(g)120
奥行(mm)30
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類割ピン
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
関連キーワード