237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 内径(mm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)25.4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)30 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-1837 質量(kg)3.7 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-1861 質量(kg)3.36 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)9
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-1853 質量(kg)2.52 寸法A(mm)15 ホイール幅(mm)9
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)30 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-1829 質量(kg)2.78 寸法A(mm)15 ホイール幅(mm)9
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)30 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1900 質量(kg)3.76 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)30 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1896 質量(kg)2.82 寸法A(mm)15 ホイール幅(mm)9
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1934 質量(kg)3.42 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)9
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1926 質量(kg)2.57 寸法A(mm)15 ホイール幅(mm)9
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70 規格3種
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。 トラスコ品番401-7737 材質本体:樹脂、ベルト:ゴム 全長(mm)230 呼び寸法くわえられる管:20~150A 管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170 ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン 材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装 摘要キャスター付 種類作業用イス キャスターあり 材質(キャスター)ゴム 張地ビニールレザー パイプ径(Φmm)25.4 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)300 材質(脚)スチールパイプ 材質(座面)合板・ウレタン 座奥行(mm)300 色(脚部)シルバー
1脚
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格1種 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(13個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途部品ラベルやJANコード表示ラベルとして トラスコ品番161-1122 厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ) 質量(g)920 白色度(%)90 ラベルサイズ(mm)縦25.4×48.3 面付4列×11段(44面) 片数4400片 シートサイズA4
1冊(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

座が回転する為、軽作業する時らくらく。ウレタンが厚い為、疲れにくい。
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装) ブラック 種類作業用イス キャスターなし 張地ビニールレザー張り パイプ径(Φmm)25.4 素材レザー
1脚
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途メッシュラック用の支柱として。 ポール径(Φmm)25.4 仕様ねじ切り仕様 ねじ下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 ねじの種類PT 材質低合金鋼SKS
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番440-8845 幅(mm)410 質量(kg)2.9 高さ(mm)443 奥行(mm)91 均等荷重(kg)10 最大積載量(kg)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
9,598 税込10,558
当日出荷