カテゴリ

  • 保管用品(330)
  • 物流用品(278)
  • ねじ・ボルト・釘(247)
  • 研磨材(114)
  • メカニカル部品(109)
  • 機構部品(101)
  • 作業工具(94)
  • 切削工具(93)
  • テープ(72)
  • 電気材料(67)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 建築金物(62)
  • 測定用品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 事務用品(27)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 梱包用品(21)
  • 安全標識(20)
  • 溶接用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 安全用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 厨房用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 清掃用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全保護具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(578)
  • SMC(37,656)
  • 三木プーリ(9,636)
  • 大阪魂(8,409)
  • エスコ(5,313)
  • RS PRO(3,019)
  • コガネイ(1,318)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(941)
  • アズワン(845)
  • KANA(片山チエン)(801)
  • CKD(783)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(778)
  • Panasonic(パナソニック)(771)
  • NSK(日本精工)(717)
  • マルゼン[厨房機器](708)
  • NTN(エヌティーエヌ)(676)
  • メディアカバーマーケット(643)
  • イマオコーポレーション(642)
  • ノーブランド(627)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(220)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25MM」の検索結果

2,011件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスリップテープ 25mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 25mm幅

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
  • 25mm角 アルミフレーム TRUSCO

    25mm角 アルミフレーム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • 25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO

    25mmアルミフレーム用ジョイント

    TRUSCO
    379税込417特価
    1個
    当日出荷
    25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • ノンスリップテープ25mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ25mm幅

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)0.8質量(g)200長さ(m)5
  • 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平 TRUSCO

    25mmアルミフレーム用ジョイント 水平

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • エホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフト TRUSCO

    エホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフト

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4103適合機種フレーム寸法A:25.0mm27.0mm材質合金鋼
  • コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 25mmアルミフレーム用補強金物 TRUSCO

    25mmアルミフレーム用補強金物

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
  • 簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし) TRUSCO

    簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
    用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。幅(mm)25厚さ(mm)2最大使用荷重(kg)40
  • ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm) TRUSCO

    ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
    用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)25軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • エホマクランプ レール幅25.0mmふところ120mm用ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ レール幅25.0mmふところ120mm用ハンドル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4105アズワン品番65-1945-59
  • エホマクランプ レール幅25.0mmふところ140mm用ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ レール幅25.0mmふところ140mm用ハンドル

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4098アズワン品番65-1945-60
  • 簡易結束ベルト 幅25mm ダブルフックタイプ(ラチェット機能あり) TRUSCO

    簡易結束ベルト 幅25mm ダブルフックタイプ(ラチェット機能あり)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
    用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)70
  • 簡易結束ベルト 幅25mm アイタイプ(ラチェット機能あり) TRUSCO

    簡易結束ベルト 幅25mm アイタイプ(ラチェット機能あり)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
    用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)60
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • 木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法25.0mm27.0mm30.0mm用 TRUSCO

    木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法25.0mm27.0mm30.0mm用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    L型クランプ 交換用シャフトです。
    用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8814アズワン品番65-1940-70
  • ワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法25.0mm/27.0mm用 TRUSCO

    ワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法25.0mm/27.0mm用

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ワークを保護します。
    トラスコ品番242-8948アズワン品番65-1945-73
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ TRUSCO

    ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
    用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
  • トラ表示テープ 50mm×25m TRUSCO

    トラ表示テープ 50mm×25m

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
    用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
  • アルミナボール TRUSCO

    アルミナボール

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷
    摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
    用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
  • トララインテープ 50mm×25m TRUSCO

    トララインテープ 50mm×25m

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
  • 125Dマジックメッシュディスク TRUSCO

    125Dマジックメッシュディスク

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(50枚)
    当日出荷
    メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
    用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
  • 木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法16.0mm/25.0×6.0mm用 TRUSCO

    木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法16.0mm/25.0×6.0mm用

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    L型クランプ 交換用シャフトです。
    用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8812アズワン品番65-1939-70
  • DINレール・専用金具 TRUSCO

    DINレール・専用金具

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
    用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1438質量(kg)3.74寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
  • 両用テープカッター TRUSCO

    両用テープカッター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
    トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 弱粘着養生テープ TRUSCO

    弱粘着養生テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
    用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    699税込769
    1パック(7個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    629税込692
    1パック(19個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(38件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • ピックアップスケール TRUSCO

    ピックアップスケール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
...