カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(247)
- 物流用品(185)
- 研磨材(114)
- 保管用品(107)
- 機構部品(101)
- 切削工具(93)
- 作業工具(93)
- テープ(75)
- 電気材料(64)
- 建築金物(62)
- 測定用品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 科学研究・開発用品(25)
- トラック輸送・安全用品(24)
- 事務用品(23)
- 梱包用品(21)
- メカニカル部品(21)
- 安全標識(20)
- 安全用品(15)
- 溶接用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- バッテリー・電装(10)
- 厨房用品(8)
- 清掃用品(8)
- オフィス家具(8)
- 防災用品(8)
- 制御機器(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 安全保護具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(383)
- 大阪魂(8,383)
- エスコ(2,618)
- コガネイ(1,317)
- KANA(片山チエン)(782)
- NTN(エヌティーエヌ)(655)
- メディアカバーマーケット(644)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(641)
- RS PRO(591)
- CKD(584)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(569)
- イマオコーポレーション(504)
- ノーブランド(461)
- NACHI(不二越)(421)
- 京セラ(404)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(393)
- 岩田製作所(340)
- 水本機械製作所(337)
- 廣杉計器(334)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(173)
グリーン購入法適合(54)
「25MM」の検索結果

ノンスリップテープ 25mm幅
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
25mmアルミフレーム用ジョイント
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
25mm角 アルミフレーム
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌日出荷溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
25mmアルミフレーム用ジョイント 水平
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類軽小荷重識別色黄
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
エホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフト
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4103適合機種フレーム寸法A:25.0mm27.0mm材質合金鋼
コイルスプリング重荷重(外径20~25mm)
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑
25mmアルミフレーム用補強金物
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。幅(mm)25厚さ(mm)2最大使用荷重(kg)40
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)25
エホマクランプ レール幅25.0mmふところ120mm用ハンドル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4105アズワン品番65-1945-59
エホマクランプ レール幅25.0mmふところ140mm用ハンドル
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4098アズワン品番65-1945-60
簡易結束ベルト 幅25mm ダブルフックタイプ(ラチェット機能あり)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)70
簡易結束ベルト 幅25mm アイタイプ(ラチェット機能あり)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)60
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法25.0mm27.0mm30.0mm用
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷L型クランプ 交換用シャフトです。用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8814アズワン品番65-1940-70
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
トラ表示テープ 50mm×25m
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック質量(g)230テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
アルミナボール
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋当日出荷摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
トララインテープ 50mm×25m
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
125Dマジックメッシュディスク
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1箱(50枚)当日出荷メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法16.0mm/25.0×6.0mm用
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷L型クランプ 交換用シャフトです。用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8812アズワン品番65-1939-70
DINレール・専用金具
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(5本)当日出荷DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
両用テープカッター
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181台当日出荷円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(7個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(19個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
...