343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番836-6955 材質ポリプロピレン 寸法(mm)420×420 質量(kg)1.5 容量(L)25(水)
1個
4,898 税込5,388
欠品中

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具 穴径(Φmm)8 幅W(mm)25 穴ピッチ(mm)25 長穴(mm)8×16
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
用途エンドミルの刃先保護に。
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
1パック(10個)
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。 質量(g)464 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 微粒化高微粒化 取付口G3/8(カップ) エア取入口G1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片開きのツールボックスです。深さがあるので少し背の高い商品でも収納可能です。いたずら防止や防犯のために南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。持ち運び用のハンドル付きです。天面に凹みがついているため、積み重ねてもズレにくい仕様です。
取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm) 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)225 外寸法・高さ(mm)135 外寸法・奥行(mm)180 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)133 有効内寸法・幅(mm)208
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 材質(刃部)超硬チップ 適合機種振動ドリル
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。
用途食品加工。軽作業。 半透明 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。 材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100% ホワイト 規格EN388 2016 機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15 耐切創性2/B
1袋(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁 材質刃部:超硬チップ 材質(刃)超硬チップ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(25枚)
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。 材質ポリエステル タイプ縫製取付タイプ 長さ(m)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1741
1巻
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)18 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)25 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番300-5623 質量(kg)2.46 寸法A(mm)12.5 ホイール幅(mm)20
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1セット(25枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)18 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)25 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番300-5615 質量(kg)1.85 寸法A(mm)12.5 ホイール幅(mm)20
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)18 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)25 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番300-5631 質量(kg)3.69 寸法A(mm)12.5 ホイール幅(mm)20
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。 材質ポリエステル タイプ縫製取付タイプ 長さ(m)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1741
1巻
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状両長ニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

任意の文字記入やラベル貼付が可能です。折りたたみメッシュコンテナ25L用の専用無地プレートです。
トラスコ品番267-5188 適合コンテナ25L 外寸法・幅(mm)82.6 外寸法・奥行(mm)82.6
1枚
179 税込197
翌々日出荷

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)