7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様SVCT 使用場所屋内
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)2.4 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746 材質塩化ビニール樹脂 イエロー/ブラック コンセント個数3 コンセント定格2P・15A・125V コンセント形状二相2 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。 トラスコ品番207-2450 材質/仕上塩化ビニール 質量(kg)2.5 ブラック コンセント個数3 コンセント定格2P・15A・125V 電線長さ(m)20 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-8724-84
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5 材質/仕上塩化ビニール樹脂 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント形状2P 15A 125V
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)