使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品
トラスコ品番520-9153
材質スチール
質量(kg)20.4
色ネオグレー
高さ(mm)850
奥行(mm)300
間口(mm)1006
段数3段
1台
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
3段式になっており使い勝手がいいシューズケースです。棚板は取り外しが可能です。棚板と扉の間は210mm空いており長靴が収納できる構造になっています。
仕様完成品
付属品棚板、シリンダ錠
トラスコ品番462-7610
材質スチール
質量(kg)61.0
色ホワイト
高さ(mm)1790
タイプ9人用/3列3段
奥行(mm)515
間口(mm)900
鍵シリンダ錠式
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付
色透明
高さ(mm)468
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
段数3
最大積載量(kg)120
荷姿完成品
材質(引出し)AS樹脂
色(本体)ホワイト
関連キーワード