カテゴリ
- 保管用品(246)
- 物流用品(192)
- 作業工具(178)
- メカニカル部品(87)
- 機構部品(44)
- 科学研究・開発用品(44)
- オフィス家具(36)
- 建築金物(34)
- 清掃用品(33)
- 事務用品(32)
- 研磨材(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 測定用品(25)
- 電気材料(24)
- 安全標識(23)
- 梱包用品(20)
- 切削工具(20)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 厨房用品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全用品(11)
- 日用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 溶接用品(9)
- 安全保護具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 防災用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 作業服(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(406)
- SMC(16,643)
- エスコ(2,686)
- ノーブランド(1,790)
- WURTH ELEKTRONIK(1,376)
- アズワン(1,187)
- RS PRO(951)
- Panasonic(パナソニック)(870)
- CKD(847)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(807)
- グリーンクロス(673)
- 日本モレックス(molex)(586)
- 堀内機械(554)
- 黒田精工(528)
- コガネイ(518)
- cotta(516)
- アーテック[学校教材・教育玩具](451)
- 三菱電機(424)
- ユニット(420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
グリーン購入法適合(18)
「300mm」の検索結果
特価

単品ローラ 軸付300mm型
TRUSCO(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
Sフック ステンレス製 300mm
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2038材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
クロームSフック 300mm
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2015材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
スチールSフック 300mm 黒
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2017材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sフック スチール製 300mm 黒
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2020材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 10個
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6758材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 300mm 10個
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6596材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6579材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 300mm 60個
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6995材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 60個
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6947材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6752材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6799材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 10個
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6746材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 60個
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6793材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 60個
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6961材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
フレキシブルシャフト
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。適合1.5・2・3インチ紙管用トラスコ品番114-1118材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720本体寸法(mm)奥行270本体寸法(mm)高さ680適合幅(mm)フィルム:300~530本体寸法(mm)幅98適合径(Φmm)フィルム:最大240繰り返し・詰め替え対応
スプレー用ロングノズル(ステンレス製)
TRUSCO(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷30cmのステンレス製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。適合フイルム幅:300mm、500mmトラスコ品番722-5914材質亜鉛本体寸法(mm)奥行88本体寸法(mm)高さ380適合管径(Φinch)紙管径:2、3本体寸法(mm)幅251
樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ色オレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ハンドソー替刃バイメタル
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)当日出荷6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。適合機種300mm幅金工のこ材質(鋸身)バネ鋼厚さ(mm)0.65全長(mm)313質量(g)104材質(刃)コバルト入りバイメタル質量(g/パック)104鋸刃呼称寸法(mm)300
点字マット 2連 警告タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
点字マット 2連 誘導タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
アンカー付きちびっコーン
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。用途工事現場や駐車場などに。幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット翌日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。付属品専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール/粉体塗装色ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
アルミのこフレームのみ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)トラスコ品番207-6996セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)全長(mm)420~470材質/仕上アルミ合金質量(g)335使用可能ノコ刃外径(mm)250、300アズワン品番64-8404-66適合替刃250mm幅、300mm幅
ちびっコーン
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)用途工事現場や駐車場などに。適合コーンウエイト:COBEMINI材質ポリエチレン幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可差込口カット有無:無
ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
ノンスリップマット
TRUSCO(20件のレビュー)¥799税込¥8791巻ほか当日出荷強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
...