TRUSCO
ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合
フイルム幅:300mm、500mm
トラスコ品番
722-5914
材質
亜鉛
本体寸法(mm)奥行
88
本体寸法(mm)高さ
380
適合管径(Φinch)
紙管径:2、3
本体寸法(mm)幅
251
内容量
1台
注意
※ストレッチフィルムは別売です。
※提供不可:chemSHERPA、SDS
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00179011
TSH3-3050-A
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください