カテゴリ

  • 作業工具(175)
  • 物流用品(125)
  • 保管用品(115)
  • 機構部品(36)
  • 清掃用品(35)
  • 建築金物(33)
  • 研磨材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 事務用品(30)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 電気材料(24)
  • 安全標識(23)
  • 測定用品(23)
  • 梱包用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • オフィス家具(11)
  • 安全用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 日用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 防災用品(6)
  • 作業服(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(333)
  • エスコ(1,324)
  • ノーブランド(853)
  • Panasonic(パナソニック)(822)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(780)
  • CKD(563)
  • 黒田精工(528)
  • コガネイ(516)
  • 三菱電機(407)
  • EBM(江部松商事)(391)
  • ParkerTAIYO(345)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(304)
  • アズワン(303)
  • ユニット(299)
  • ブロードウォッチ(267)
  • TKG(258)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(257)
  • 光(253)
  • カナフジ電工(237)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300mm」の検索結果

866件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • Sフック ステンレス製 300mm TRUSCO

    Sフック ステンレス製 300mm

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2038材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • クロームSフック 300mm TRUSCO

    クロームSフック 300mm

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2015材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ステンデバイダー300mm TRUSCO

    ステンデバイダー300mm

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番256-4769寸法(mm)300質量(g)300
  • スチールSフック 300mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 300mm 黒

    TRUSCO
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2017材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • Sフック スチール製 300mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 300mm 黒

    TRUSCO
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2020材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 10個

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6758材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 300mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 300mm 10個

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6596材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6579材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 300mm 60個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 300mm 60個

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6995材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 60個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 60個

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6947材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6752材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6799材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6746材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 60個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 60個

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6793材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 60個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 60個

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6961材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • フレキシブルシャフト TRUSCO

    フレキシブルシャフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
    トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用 TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
    適合1.5・2・3インチ紙管用トラスコ品番114-1118材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720本体寸法(mm)奥行270本体寸法(mm)高さ680適合幅(mm)フィルム:300~530本体寸法(mm)幅98適合径(Φmm)フィルム:最大240繰り返し・詰め替え対応
  • スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO

    スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    30cmのステンレス製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
  • ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用 TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
    適合フイルム幅:300mm、500mmトラスコ品番722-5914材質亜鉛本体寸法(mm)奥行88本体寸法(mm)高さ380適合管径(Φinch)紙管径:2、3本体寸法(mm)幅251
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ色オレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • ハンドソー替刃バイメタル TRUSCO

    ハンドソー替刃バイメタル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5枚)
    当日出荷
    6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
    用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。適合機種300mm幅金工のこ材質(鋸身)バネ鋼厚さ(mm)0.65全長(mm)313質量(g)104材質(刃)コバルト入りバイメタル質量(g/パック)104鋸刃呼称寸法(mm)300
  • 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 警告タイプ

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
  • 点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 誘導タイプ

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
  • アンカー付きちびっコーン TRUSCO

    アンカー付きちびっコーン

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。
    用途工事現場や駐車場などに。幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • PPバケツ(本体のみ) TRUSCO

    PPバケツ(本体のみ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
  • ピックアップスケール TRUSCO

    ピックアップスケール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
  • アルミのこフレームのみ TRUSCO

    アルミのこフレームのみ

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。
    仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)トラスコ品番207-6996セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)全長(mm)420~470材質/仕上アルミ合金質量(g)335使用可能ノコ刃外径(mm)250、300アズワン品番64-8404-66適合替刃250mm幅、300mm幅
  • ちびっコーン TRUSCO

    ちびっコーン

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)
    用途工事現場や駐車場などに。適合コーンウエイト:COBEMINI材質ポリエチレン幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可差込口カット有無:無
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 竹ボウキ 1.7m TRUSCO

    竹ボウキ 1.7m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    自然にやさしい天然素材100%。 上等品
    トラスコ品番176-9715材質/仕上竹製
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚ほか
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ