18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドンキーカート302N用固定ハンドル
トラスコ品番195-3758 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個 材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装 タイプスタンダード パイプ径(Φmm)28.6 適合台車品番302N アズワン品番64-8363-59
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

用途ドンキーカート302N用固定ロングハンドル トラスコ品番195-3765 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個 材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装 高さ(mm)1000用 タイプロング パイプ径(Φmm)28.6 適合台車品番302N アズワン品番64-8363-61
1個
6,098 税込6,708
翌日出荷

抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
用途ドンキーカート302N用固定ハンドル トラスコ品番256-7996 アズワン品番65-1948-59
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 材質(荷台)スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様固定ハンドルタイプ組立式ブレーキ付 材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。 過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 ハンドル高さ(mm)1000 組立時間1人20分
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 長さ(mm)915 幅(mm)615 高さ(mm)295 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)200
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン式ロックで操作が軽いです。 自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。 ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)885 ブレーキ種類ハンド式、ピン式2輪ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性下り坂用 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ 種別完成品 材質ステンレス 材質(車輪)ウレタン ハンドル高さ(mm)840 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) キャスター金具ステンレス(SUS304) 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式四輪ロックタイプです。 軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。 ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。
材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり(×2) 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

軽量でコンパクトなブレーキです。
トラスコ品番414-5291 適合機種301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N 材質本体:スチール 質量(kg)1.1 タイプスタンダードなタイプ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様固定キャスターをロックします トラスコ品番414-5283 適合機種301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 質量(kg)5.2 タイプピン式ロックタイプ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様自在キャスターをロックします トラスコ品番414-5275 適合機種301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N、315NJ 材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 質量(kg)7.2 タイプピン式ロックタイプ
1台
21,980 税込24,178
45日以内出荷