カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(124)
- SMC(109)
- MAZDA(マツダ)(81)
- 黒田精工(68)
- ヤマト産業(61)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- 栃木屋(38)
- CKD(32)
- 住友電工ハードメタル(32)
- ニッサン(27)
- エスコ(26)
- LEMO(25)
- JB-POWER(24)
- イトーキ(19)
- ケナメタル(18)
- ノーブランド(17)
- ハリケーン(17)
- 大阪魂(16)
- ブランドをもっと見る
「304b」の検索結果

MKP樹脂製台車 二段式
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。
ステンレスパンチングメタル
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
ステンレスパンチングメタル
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1枚8日以内出荷パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(40個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(60個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(210個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
TRUSCO¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付用途研究施設、クリーンルーム等。仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9505種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)88高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付用途研究施設、クリーンルーム等。仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9416種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)83高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
TRUSCO¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付用途研究施設、クリーンルーム等。仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9254種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)78高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付用途研究施設、クリーンルーム等。仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9092種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)71高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(85個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(220個)当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥759税込¥8351パック(28本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(400個)当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
MKP 樹脂製運搬車用ストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(173個)当日出荷用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(34本)当日出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9![バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57249115-260410-02.jpg)
バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。 CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
MKP樹脂製台車 片袖2段タイプ
TRUSCO¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。






















![バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57249115-260410-02.jpg)