カテゴリ
- 作業工具(112)
- 保管用品(39)
- 物流用品(35)
- 研磨材(23)
- 機構部品(22)
- 清掃用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 溶接用品(9)
- 事務用品(9)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 梱包用品(7)
- 厨房用品(6)
- オフィス家具(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建築金物(5)
- 農具(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全保護具(3)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(128)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(793)
- エスコ(498)
- メディアカバーマーケット(366)
- コガネイ(337)
- ParkerTAIYO(319)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(300)
- ノーブランド(287)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- CKD(245)
- RS PRO(185)
- ホーザン(172)
- 盛光(165)
- 土牛(154)
- EBM(江部松商事)(136)
- オーエッチ工業(125)
- アズワン(102)
- 日東工業(102)
- 王将(須佐製作所)(97)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(1)
「350mm」の検索結果

サイドテーブル
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です。用途タイムカードや手荷物などを置くラックとして。受付台や電話台として。トラスコ品番685-6048材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)色ナチュラル天板×黒脚高さ(mm)730奥行(mm)350間口(mm)350色(天板)ナチュラル色(脚部)黒
サイドテーブル
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です。用途タイムカードや手荷物などを置くラックとして。受付台や電話台として。トラスコ品番685-7525材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)色ナチュラル天板×シルバー脚高さ(mm)730奥行(mm)350間口(mm)350色(天板)ナチュラル色(脚部)灰
腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。材質S55C(炭素鋼)シャンク径(Φmm)12適応Φ10シャンクナイスマイティ用
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
プラスチック棚用 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)適合本体共通材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)53間口(mm)76
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(4個)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。 脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 (同脚長さ同士の場合) 脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)53間口(mm)76均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)500
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281セット(4本)翌々日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)トラスコ品番374-7174セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)566奥行(mm)53間口(mm)76棚板間隔(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
プラスチック棚用 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)。脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
くず入れ (角型)
TRUSCO(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
TRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)。脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
A4サイズレタートレー
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。用途デスク周りの収納トレーとして。材質ポリスチレンサイズA4高さ(mm)65質量(g)286奥行(mm)350間口(mm)257外寸法・高さ(mm)65収納の目安A4用紙500枚外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)257有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)55有効内寸法・幅(mm)245
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から4日以内出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
PPカラーバケツ(HACCP対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
スモールローラー用ハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。軸径(Φmm)6幅(mm)95サイズスモール種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
機械植え竹ブラシ 馬毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5