44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
用途暑さ対策に。 寸法(幅W×長さL)(mm)55×360 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10 アズワン品番64-5223-36
1本
259 税込285
当日出荷

冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。 タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10) 材質本体:ポリエステル100%面ファスナー 長さ(mm)600 幅(mm)60 質量(g)155
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。
ねじM20(ハンドル部) 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル部)スチール 軸径(Φmm)36 全長(mm)355 サイズレギュラー 種類ハンドル
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ 材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク サイズA4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。 仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品衝撃ウレタン ブラック 材質(本体)ポリプロピレン(PP) クッションウレタン 耐荷重(kg)50 梱包数1個 シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可 材質(クッション)ウレタン
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。 バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理。 簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理。 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に。 トラスコ品番275-6501 材質600Dポリエステル 幅(mm)670 高さ(mm)355 材質(本体)600Dポリエステル 本体質量(kg)0.3 ホルダー数ソケットホルダー(9.5角)7個、(6.35角)8個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

長靴などのロングシューズ用のオープンタイプ。高さが380mmで大きめのシューズも十分収まります。
材質スチール ネオグレー 高さ(mm)1600 奥行(mm)350 間口(mm)1006 なし
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス6 2018年トラスコ掲載ページ5 0774
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:ABS 幅(mm)500 高さ(mm)400 質量(g)1.9 奥行(mm)390 容量(L)45 キャスター(mm)36 フタなし コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)445 有効内寸法・高さ(mm)355
1台
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。 工具を整理するためのポケットが22個付いています。 ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番818-3261 セット内容ショルダーベルト 材質ポリエステル 幅(mm)670 高さ(mm)355 材質(本体)ポリエステル 質量(g)230
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。
用途書類や道具の持ち運びに。 ブラック 材質本体:不織布、ハトメ:鉄 持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BK トラスコ品番363-8322 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロール セット商品数9 ケース色ブラック ケース寸法(mm)670×20×355
1セット(9個)
7,798 税込8,578
翌日出荷

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など) 仕様紙箱入。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 2018年トラスコ掲載ページ5 0776
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 硬度HRC48~56
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの収納時にスペースをとりません。
対辺寸法(mm)17、19、21、23 トラスコ品番836-2888 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)355 質量(kg)1.3 2018年トラスコ掲載ページ4 0294
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます。軽いタッチでフタが開きます。
用途ゴミ箱 トラスコ品番249-8678 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 高さ(mm)440 タイプパッキン付・ワンタッチオープン 奥行(mm)355 容量(L)20 間口(mm)185
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

硬度はHRC50~58です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さなゴミはサッとプッシュで、大きなゴミはペダルが便利です。
トラスコ品番188-2885 材質プッシュフタ:ステンレス、その他:ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)450 奥行(mm)355 容量(L)20 間口(mm)200
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)355 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#2 質量(g)900 頭部長(mm)108 トラスコ品番232-2439
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

飲料製造時に廃棄される茶がらを再利用し樹脂使用量を削減した商品です。お茶由来成分の色合いとほのかな香りを楽しむことができます。抜群の収納力です。飲料製造時に排出される茶がらを従来必要だった乾燥工程を経ることなく、保水したまま樹脂に含有する技術を使い使用する燃料を削減しています。緑茶ペットボトル(600ml)約5本分の茶殻を使用しています。
用途防災グッズなどかさばるものの収納用に。 トラスコ品番467-0623 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、茶がら、ロック:ポリプロピレン(PP) 天板耐荷重(kg)80 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)360 外寸法・間口(mm)480 有効内寸法・間口(mm)385 有効内寸法・奥行(mm)265 有効内寸法・高さ(mm)355
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

扉を両側に収納できるので場所をとりません。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。 材質スチール 幅(mm)1010 奥行(mm)650 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ネオグレー
1台
219,800 税込241,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)400 容量(L)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×355×710 商品タイプ袋のみ
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)