こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。
仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。
トラスコ品番285-9874
材質/仕上鋼
質量(g)300
本体厚さ(mm)25
本体寸法(mm)幅75
ビーム長さ(mm)300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード