「360度回転」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途配線や工具の保管に。
トラスコ品番249-3888
材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)フック:67
幅(mm)58
色青
高さ(mm)105.4
タイプ可動フック
奥行(mm)30.4
耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)113
サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー
表面処理パーカーメッキ仕上げ
材質(グリップ)アセチル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。
付属品コック付コネクタ
トラスコ品番257-5386
材質ABS樹脂、PVC、PP、POM
幅(mm)400
高さ(mm)792
奥行(mm)340
角度(°)散水:360
散水範囲(m)1~2
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1299
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
用途手元の明るさが必要な屋内
付属品充電ケーブル(USB-C)
材質本体:ABS樹脂
幅(mm)80
全長(mm)80×50×180
高さ(mm)205
奥行(mm)115
電源(V)USB-C
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000
保護等級IP20
光源色80×80×117
明るさ(Lm)500/350/150
上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1304
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー
表面処理パーカーメッキ仕上げ
材質(グリップ)アセチル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5
使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
保護等級IPX4
トラスコ品番374-5996
電源タイプ乾電池式
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
色黒
トラスコ品番855-2550
幅(mm)32.5
厚さ(mm)21.7
高さ(mm)137
質量(g)12
コード長さ(mm)70
寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×137
2018年トラスコ掲載ページ6 1186
引込力(g)180
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
こんなお得な商品も!

ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0111
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
ストッパー付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)0
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)38.1
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番206-3254
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-46
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3526
セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)293
材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)816
適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可
アズワン品番64-8662-29
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番208-3492
全長(mm)293
材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)707.5
使用ジョーRHR2-06
リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8662-30
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番206-3246
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-44
特性ハンドル付
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
ストッパー付
トラスコ品番206-3253
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-45
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。
付属品Φ30ジェルパッド
材質再生PP樹脂
色ブラック
旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
特性省音、騒音値38dB
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません
寸法g(mm)W1/2
寸法h(mm)15
高さ(mm)32
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600
質量(kg)25
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600
質量(kg)23
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
関連キーワード