カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(679)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(300)
  • エスコ(181)
  • EBM(江部松商事)(175)
  • 田島メタルワーク(112)
  • 福井クラフト(110)
  • ノーブランド(102)
  • TKG(88)
  • CKD(76)
  • ナリカ(69)
  • NACHI(不二越)(67)
  • カンダ[厨房用品](66)
  • アイリスオーヤマ(65)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • NTN(エヌティーエヌ)(55)
  • アズワン(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「360mm」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横型バンラックケースWUN型(奥行360mmタイプ) TRUSCO

    横型バンラックケースWUN型(奥行360mmタイプ)

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)透明高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)360間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×360×314
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • オートエアーリール TRUSCO

    オートエアーリール

    TRUSCO(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
    用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • パーツBOX無塗装 TRUSCO

    パーツBOX無塗装

    TRUSCO(69件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • ソフトクーラーBOX TRUSCO

    ソフトクーラーBOX

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
  • PPバケツ用フタ TRUSCO

    PPバケツ用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) TRUSCO

    やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
    用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 凍結保冷剤 35G×4連タイプ TRUSCO

    凍結保冷剤 35G×4連タイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
    用途暑さ対策に。材質CMCサイズ30g×4寸法(幅W×長さL)(mm)55×360寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10アズワン品番64-5223-36
  • 蓄圧式噴霧器 ハイパー TRUSCO

    蓄圧式噴霧器 ハイパー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
    用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。トラスコ品番415-1003幅(mm)180型式肩掛式質量(kg)1高さ(mm)360材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類蓄圧式奥行(mm)180タンク容量(L)4材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710ノズルニ頭口材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)対応溶液薬剤
  • やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ TRUSCO

    やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
    用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
  • グリーンコンテナ TRUSCO

    グリーンコンテナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • 作業用チェアキャスタ付 TRUSCO

    作業用チェアキャスタ付

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。キャスター付ですので、座ったままでの移動が楽です。
    組立状態完成品座面径(Φmm)360材質(座面)ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)材質(脚部)スチール・ゴムキャスターキャスターの有無ありスタッキング不可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状キャスター脚材質座部/ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)、脚部/スチール・ゴムキャスター幅(mm)Φ360(座面)ブラック種類作業用イスキャスターあり材質(キャスター)ゴム張地ビニールレザー背もたれなしキャスター径(Φmm)50生産国日本座奥行(mm)360
  • 棚整理かごスタックボックス TRUSCO

    棚整理かごスタックボックス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。 SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
    用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)360
  • スクイザー TRUSCO

    スクイザー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    簡単に使える軽量タイプの樹脂製スクイザーです。ホースホルダを兼ねた注水口付です。ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞ることができます。
    用途モップを絞るときに。トラスコ品番362-9775幅(mm)310質量(kg)3高さ(mm)295奥行(mm)360容量(L)14材質(ローラー部)塩化ビニール(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295材質(タンク)ポリプロピレン(PP)材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
  • PPペール角型73L TRUSCO

    PPペール角型73L

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
    トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
  • テレフォンスタンド TRUSCO

    テレフォンスタンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
    トラスコ品番783-1706材質ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)95~465奥行(mm)380~620最高高さ(mm)465適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで最大クランプ取付幅(mm)60最大長(mm)620取付厚(mm)20~60
  • ステンレスポット TRUSCO

    ステンレスポット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
    仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
  • 大口袋用クリップ 厚手袋用 TRUSCO

    大口袋用クリップ 厚手袋用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
    用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
  • 緊急時油処理キット TRUSCO

    緊急時油処理キット

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
    用途オイル用(水は吸いません)材質植物系天然繊維主体対応オイル
  • ホースノズル メタルタイプ TRUSCO

    ホースノズル メタルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
    用途園芸・洗車・清掃。適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~152018年トラスコ掲載ページ9 1304
  • やわらかネッククーラー TRUSCO

    やわらかネッククーラー

    TRUSCO
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。
    用途暑さ対策に。付属品連結不凍保冷剤(TSNC-HO)トラスコ品番507-6245材質不凍保冷剤:高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10ブラック材質(本体)ポリエステル100%、面ファスナー質量(g)155タイプ保冷剤付きタイプ種類ネッククーラー機能サイズ調整寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)【本体】60×600×10、【不凍保冷剤】55×360×10
  • 扁平缶広口 TRUSCO

    扁平缶広口

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大口径の広口タイプです。
    口内径(Φmm)108仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • ゴムハンマー TRUSCO

    ゴムハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
    用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(柄部)材質(頭)天然ゴム主な用途組立作業
  • パーツBOX 色付 TRUSCO

    パーツBOX 色付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
    仕様深型材質/仕上スチール製(焼付塗装)
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 扁平缶広口コック付 TRUSCO

    扁平缶広口コック付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
    口内径(Φmm)90材質(本体)ポリエチレン(PE)タイプ広口、扁平缶目盛なし口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
  • 取手付パーツBOX(無塗装) TRUSCO

    取手付パーツBOX(無塗装)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO

    フック付きベルトスリング(1本吊り)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • プロテクターツールケースキャスター付 TRUSCO

    プロテクターツールケースキャスター付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
    用途精密機械の保管、移送に。付属品衝撃ウレタン仕様シリンダ錠取付可能(別売)ブラック材質(本体)ポリプロピレン(PP)クッションウレタン耐荷重(kg)50梱包数1個シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可材質(クッション)ウレタン
  • ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO

    ラビットワゴン ウレタン車輪

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
    仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • 対面兼用三角ブラケット TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類三角ブラケット板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • 作業用チェア(キャスター付) TRUSCO

    作業用チェア(キャスター付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1脚
    当日出荷
    低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。 張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
    組立状態完成品座面高さ(mm)470~640座幅(mm)376座面径(Φmm)376材質(座面)低反発ウレタン・スラブウレタン張地防汚レザー(ビニールレザー)張り材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無回転機能の有無肘掛けの有無仕様肘なしタイプ、完成品トラスコ品番352-5937材質脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター 座部:低反発ウレタン・スラブウレタン質量(kg)5.5ブラック種類作業用イスキャスターあり肘掛なし座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50生産国日本座高(mm)470~640座奥行(mm)360脚幅(mm)545
  • マグネット構内標識 TRUSCO

    マグネット構内標識

    TRUSCO
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
    用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット