カテゴリ

  • 物流用品(37)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(65)
  • アズワン(28)
  • サンコー(三甲)(26)
  • QBRICK(14)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • WTB(12)
  • サンワサプライ(11)
  • パール金属(8)
  • Silky(ユーエム工業)(8)
  • タカ印(ササガワ)(6)
  • エレコム(5)
  • KTC(5)
  • パイロット(5)
  • キングジム(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • テラモト(4)
  • 日本緑十字社(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)

「385MM」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ステンレスKバット TRUSCO

    ステンレスKバット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
  • ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCO

    ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ルートバン まとめ買い TRUSCO

    ルートバン まとめ買い

    TRUSCO(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(6台)
    当日出荷から4日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO

    ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
  • 中型車載用ツールボックス(中皿無し) TRUSCO

    中型車載用ツールボックス(中皿無し)

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
    仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし材質/仕上スチール中皿仕様(個)-
  • 樹脂製工具箱 TRUSCO

    樹脂製工具箱

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定番の樹脂製工具箱です。自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。
    用途工具や道具の収納に。トラスコ品番558-7448材質バックル:ポリカーボネートブラック材質(本体)自動車バンパー材(PP)仕切板2枚付外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202有効内寸法・間口(mm)347有効内寸法・奥行(mm)152有効内寸法・高さ(mm)65
  • ルートバン(メッシュタイプ) TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(カーボンファイバー柄)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
  • エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCO

    エアーダスター(ボタンプッシュ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO

    ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
  • ルートバン 3段式 TRUSCO

    ルートバン 3段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
  • 丸型防振ゴム(片ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
    用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
  • オールステンレスクリップボード TRUSCO

    オールステンレスクリップボード

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。
    用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)
  • ルートバン 2段式 TRUSCO

    ルートバン 2段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    仕様組立式付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO

    ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
    用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
  • 工具入れ作業椅子 TRUSCO

    工具入れ作業椅子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1脚
    当日出荷
    高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は120mmです。 キャスター付で、その上、工具・部品入れトレーが付いているので、大変便利です。
    用途工場現場作業、自動車修理作業。材質/仕上座部:ウレタン脚ベース:スチール(粉体塗装)、ゴムキャスター張地ビニールレザーキャスター径(Φmm)50
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJ-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJ-W 6台セット

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2009材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.52ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 片刃薄鎌 鋼付 TRUSCO

    片刃薄鎌 鋼付

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
    用途やわらかい草の刈り取りに。刃幅(mm)34材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)1.84車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 白 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 白

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2023長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)1.98ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-2055-20特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-W 6台セット

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2024材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.04ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-BK 6台セット

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2016材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-BK 6台セット

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2018材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.04ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 片刃薄鎌 TRUSCO

    片刃薄鎌

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    刃先はスチール全鋼仕様で、熱処理を施しており切れ味抜群です。
    用途やわらかい草の刈り取りに。材質/仕上刃:高炭素刃物鋼(S45C)、柄:ポプラ刃幅(mm)30
  • 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO

    連結型樹脂製台車ルートバン

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
  • 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO

    連結型樹脂製台車ルートバン

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。ナイロン車輪 。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)1.98車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 5K

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン2018年トラスコ掲載ページ7 0504
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 オール自在 白 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 オール自在 白

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2008質量(kg)1.92ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385アズワン品番65-2055-22特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 白 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 白

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1996質量(kg)1.84ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385アズワン品番65-2055-30特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-W 6台セット

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1978材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO

    ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
  • ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO

    ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2