カテゴリ

  • メカニカル部品(101)
  • 物流用品(82)
  • 作業工具(50)
  • 切削工具(49)
  • 機構部品(45)
  • 研磨材(37)
  • 建築金物(36)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 溶接用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • テープ(5)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(224)
  • 三木プーリ(3,210)
  • エスコ(1,658)
  • 大阪魂(1,253)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • KANA(片山チエン)(980)
  • RS PRO(554)
  • Igus(イグス)(511)
  • SMC(394)
  • ハンマーキャスター(355)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(250)
  • オザック精工(240)
  • アズワン(231)
  • 伊東電機(229)
  • イマオコーポレーション(194)
  • OSG(オーエスジー)(190)
  • TAKIGEN(タキゲン)(183)
  • NTN(エヌティーエヌ)(176)
  • フジトク(174)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38mm」の検索結果

578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ステンレス製ホイール径38mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ステンレス製ホイール径38mmTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
オールステンレス製のため濡れたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途ホイールコンベア V-38SUS型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38SUS型トラスコ品番461-2540材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” アルミ製ホイール径38mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” アルミ製ホイール径38mmTRUSCO
339税込373
1個
当日出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途ホイールコンベア V-38AL型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38AL型トラスコ品番461-2396材質外輪:アルミ、その他:スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mmTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
樹脂製ホイールは静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいホイールです。
用途ホイールコンベア V-38N型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38N型トラスコ品番461-2400材質ポリアセタール、6ナイロン許容荷重(kg)15ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)TRUSCO
16,980税込18,678
1組(20本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCOフレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製 TRUSCO軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製TRUSCO
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
付属品補助カラー、ピントラスコ品番461-2574材質ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)298肉厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38シャフト寸法(mm)幅:340ローラー耐荷重(kg/本)70
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル) TRUSCO乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)TRUSCO(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
スモールローラー(万能用) TRUSCOスモールローラー(万能用)TRUSCO(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
629税込692
1パック(7個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
単品ローラ  オールステンレス TRUSCO単品ローラ オールステンレスTRUSCO
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2782質量(kg)6.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2774質量(kg)5.5寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2812質量(kg)5.3寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
9,598税込10,558
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2626質量(kg)8.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2669質量(kg)7.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2731質量(kg)5.9寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2723質量(kg)5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2821質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2740質量(kg)7.4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2600質量(kg)5.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2707質量(kg)7.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2715質量(kg)4.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2651質量(kg)6.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2618質量(kg)6.8寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm主な用途塗装養生用
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(4本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
...