カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(209)
- 物流用品(99)
- 保管用品(34)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 機構部品(22)
- 切削工具(21)
- オフィス家具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電気材料(5)
- 建築金物(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業服(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(63)
- BIGM(丸山製作所)(943)
- CKD(904)
- IKO(日本トムソン)(859)
- KITO(キトー)(714)
- MAZDA(マツダ)(3,620)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,130)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(420)
- SMC(12,891)
- WIDIA(518)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,567)
- イトーキ(1,667)
- エスコ(696)
- オカムラ(岡村製作所)(4,344)
- トヨタ(990)
- ニッサン(934)
- ホンダ(794)
- 三菱電機(1,213)
- 大阪魂(2,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
グリーン購入法適合(15)

マスクインナーフレーム(3Dタイプ)
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷口元に立体空間を作り、息苦しさや女性の口紅など気になる方へお薦めの商品です。極細フレームで肌との摩擦を軽減して繰り返し使えます。フィット感抜群でマスクに通すだけで簡単に装着可能です。用途マスクを長時間使用するシーンで。湿気の多い場所での作業などに。トラスコ品番256-6742材質ポリプロピレン幅(mm)100色透明高さ(mm)55品名マスクインナーフレーム(3Dタイプ)奥行(mm)99
エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
ダンボール製T型コンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から翌日出荷ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
6D3型チャンネルブラシ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷から9日以内出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
パンチングパネルラックパネリーナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14色ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
2段式ツールボックス ステンレス製
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。トラスコ品番562-8178材質ステンレス(SUS304)色シルバータイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)185外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
パンチングパネルラックパネリーナ
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台欠品中引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。工具の整理・管理。セット内容フックL・S 各6個幅(mm)900寸法(mm)パンチングボード:900×890材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)色ホワイト(パネル)キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚最大積載量(kg)120引出し1
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
M3・M5用 脱着式落下防止バー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。色ネオグレー高さ(mm)64
ライトパンチングパネル パネリーナ 引出取付金具
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。トラスコ品番161-0442セット内容フックL・S 各6個材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)質量(kg)1.15色ホワイト(パネル)高さ(mm)39.5奥行(mm)300間口(mm)265キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚アジャスタボルト4個サイズ(mm)パンチングボード:900×890
補助ワゴン 引出付き
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷から8日以内出荷棚板は、皿型、フラット型の両面使用が可能です。材質(本体)スチール(粉体塗装)2018年トラスコ掲載ページ8 0552
LEDランタン
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。付属品樹脂製フックトラスコ品番384-1693材質プラスチック質量(g)412電源単1形乾電池(3個)別売外径×高さH(Φmm×mm)88×200全光束(Lm)176保護等級IPX4使用電池単1形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間電球の種類LED最大点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間エコロジー商品省エネ
バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)
TRUSCO(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット翌日出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途台車・平台車の格納。色ネオグレー高さ(mm)2111材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数4棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1セット翌日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から5日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじメートルねじ
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
丸ダイス SKS 細目 63径
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9522材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)19質量(g)240ねじピッチ1.5呼び寸法M30外径(Φmm)63加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型
TRUSCO¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付)
TRUSCO¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷3方幕板付で、キャビネットD-3Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。仕様三方幕板付材質本体:スチール使用キャビネット1列3段 D-3Z カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0


バーディワゴン
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途台車・平台車の格納。色ネオグレー高さ(mm)2185材質(本体)スチール(粉体塗装)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 連結型
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合


ファルコンワゴン ウレタン双輪車
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷仕様組立式ストッパーあり(×2)キャスター種類双輪支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120


イーグルワゴン FAW
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ますストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチールキャスター種類双輪支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)
TRUSCO(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチールキャスター種類双輪棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)


ファルコンワゴン ウレタン双輪車
TRUSCO¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷種別組立式ストッパーあり(×2)キャスター種類双輪支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。用途オプション・補修用部品として。品名ドレンタンク
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5925電源(V)三相200首振あり本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3 / (60Hz)3.4排熱ダクト有無あり
ステンレス製ストロングカート(SUS304)
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷トレーは載せているだけなので、簡単に取り外しができ、洗浄などに便利です。通常のワゴンよりも重たいものを載せて運搬出来ます。高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)660キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)70
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら